空圧工具 :「エアーホース 金具」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
土木定番の6分ホースです。両端金具付きです。
用途コンクリートブレーカとコンプレッサーの接続用等に
仕様両端加工:東洋型加締、金具付
接続口径G1
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)軟質PVC
ホース寸法(内径×外径)(mm)19×27.5
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
使用温度範囲(℃)-5~+60
材質(ホース)合成ゴム
使用流体空気
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
使用温度範囲(℃)-5~+50
材質(ホース)軟質塩ビ
使用流体空気
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:48
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
ねじ規格メス:M16xP1.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1.5
最小曲げ半径(mm)ホース:130
材質(ホース)合成ゴム
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5
ねじ規格メス:M16xP1.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)
材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に
使用温度範囲(℃)-5~+50
最小曲げ半径(mm)ホース:64
接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5
使用流体空気
材質(金具)鉄(メッキ付)
許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)
使用ホースマックススーパーエアホース
使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
最大締付トルク(N・m)80
付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)
質量(kg)0.55
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
ビット差込部(mm)6.35
アズワン品番65-1969-17
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
業界初!高圧対応モデル。狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。出力を無段階で調整できる調圧器付。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式
付属品保護メガネ、油さし
寸法(mm)機体:175×111×69
質量(kg)0.7
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)
使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
トラスコ品番537-0086
セット内容No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱
質量(kg)14
パッケージサイズ(mm)480×340×220
1個
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。