空圧工具 :「カプラー付エアーホース」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)
付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6981
種別空気式高速タガネ
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)
針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6026
質量(kg)2.4
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体)
針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12
仕様低振動タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6034
質量(kg)2.75
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。
シリーズ最軽量940kg(ホース込)。
簡単ニードル交換。
グリップ部Φ34で握りやすい。
ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に
打撃数(min-1[回/分])6000
付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本
本体質量(kg)0.94(エアホース含む)
空気消費量(m3/min)0.16
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)
仕様空気式固着物はくり機
付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番116-6964
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)
針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6042
質量(kg)2.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14
仕様強力タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6778
質量(kg)3.5
本体寸法(mm)264×173
空気消費量(m3/min)0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機
仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm
付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個
トラスコ品番495-7741
本体質量(kg)0.75
ペーパー寸法(mm)57×140
空気消費量(m3/min)0.11
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
パッドサイズ(mm)55×103
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)190(本体)
針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3
仕様小型・軽量タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6018
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)0.98
空気消費量(m3/min)0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)6000
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機
オービット径(Φmm)1.2
ペーパー寸法(mm)70×114
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.14
質量(kg)0.5
付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個
パッド寸法(mm)70×82
仕様非吸塵
トラスコ品番116-7006
タイプ小型ボールモータタイプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機
オービット径(Φmm)1.5
ペーパー寸法(mm)114×140
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.2
質量(kg)0.5
パッド寸法(mm)100×110
仕様非吸塵
付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個
トラスコ品番116-7014
タイプ高速タービンモータタイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
エアーマイクログラインダーは、精密研削用のエアーマイクログラインダーです。切り粉が飛散しない排気方式です。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなどで活躍します。
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りに。
付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ、軸付砥石(円筒型 直径8)、エアーホース(約1.8m)
軸径(Φmm)3
全長(mm)135
最高回転数(min-1[r.p.m])58000
使用空気圧力(MPa)0.64
空気消費量(m3/min)0.057
コレットサイズ(mm)3
本体径(mm)16
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)3700
仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要
付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番322-2349
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)3.1
本体寸法(mm)232×178
空気消費量(m3/min)0.43
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。