空圧工具 :「グラインダー さび落とし」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(細目・#240) 研磨、磨き、さび落とし
仕様●粒度:#240●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚 アズワン品番65-2222-53
1セット(3枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

[EA809PX-21用]ナイロンブラシ(粗目・#120) 研磨、磨き、さび落とし
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):7●最大回転数:20000rpm(最大対応値)●入数:3枚 アズワン品番65-2222-51
1セット(3枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷

小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。 頭部高さ(mm)47 トラスコ品番398-0120 全長(mm)156 質量(kg)0.86 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.4 適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mm ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります