空圧工具 :「メガネ ネジ」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)20
付属品カプラープラグ
全長(mm)170(ソケット含まず)
質量(kg)0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))83
能力ボルト径(mm)10
空気消費量(Nm3/min)0.25
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。
付属品カップリング
トラスコ品番256-6779
全長(mm)165
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
使用空気圧力(MPa)統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.35
最大締付トルク(N・m)20
排気方式後方
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口RC1/4
ハウジング(mm)幅:31
使用エアーホース内径(Φmm)6
アズワン品番65-1970-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
トルク(N・m)20
全長(mm)165
質量(kg)0.5
寸法口金:1/4PT
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)350
ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ミルスケーラー用
トラスコ品番777-1045
セット内容Cグリップ、ホルダ(ガイドピン付)、6角穴付サラ小ネジ M5×12、ジェットホイール 74Ass'y
1セット
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。
フロント排気です。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に
最大締付トルク(N・m)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
トラスコ品番852-3111
全長(mm)254
質量(kg)1
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
アズワン品番64-4655-01
推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。
スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現
最大締付トルク(N・m)170
仕様エアインレット1/4PT
トラスコ品番826-6377
材質鉄
全長(mm)254
質量(kg)1.1
空気消費量(m3/min)0.45
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
仕様空気消費量:2.4 cfm
全長(mm)160
差込角(mm)9.5
回転数(min-1[r.p.m])500
最大トルク(N・m)47
本体質量(kg)0.65
取扱説明書(0.52MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。
トラスコ品番527-9423
全長(mm)196
材質(本体)構造用鋼
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
材質(グリップ)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
最大締付トルク(N・m)68
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ホース取付口(Rc/PT)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
ねじを締めすぎたり、いためたりしません。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。
自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。
自動車板金作業での分解作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)30
全長(mm)263(ソケット無)
質量(kg)1.1(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.25
差込サイズ(Φmm)12.7
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))89
能力ボルト径(mm)10
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)1.5
振動3軸合成値(m/s2)2.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「かるい押し付け力でラクに打つ!」
反動を低減&安定した仕上がりを追求
打込み時の反動を50%低減!
軽量1.7kg
高圧エア工具2年保証対象
オイル飛散低減構造搭載
らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能)
らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能)
JIS規格ねじ対応
パワー切替機能(一般/強)
ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結
付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース
質量(kg)1.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)
保証期間2年
連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)
使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内
関連資料(0.75MB)
装填数ねじ:100本(1巻)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。
トラスコ品番149-3205
セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
幅(mm)116
全長(mm)300
質量(kg)2
色クールグレー
高さ(mm)312
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
1台
¥119,000
税込¥130,900
翌々日出荷
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
最大トルク(N・m)122
全長(mm)263
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
本体質量(kg)1.2
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較)
インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減
締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業
乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業
狭いスペースでのねじ脱着作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500
最大トルク(N・m)30
トラスコ品番755-0308
全長(mm)174(ソケット無)
質量(kg)0.65(ソケット無)
空気消費量(m3/min)0.25
差込サイズ(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))78
能力ボルト径(mm)10
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)254
質量(kg)1.2
タイプ前方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)122
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)105
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)132
質量(g)470
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])320
空気消費量(L/min)65
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)160
質量(g)650
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)47
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500
空気消費量(L/min)68
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
全長(mm)270
質量(kg)1.2
タイプ後方排気
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
最大トルク(N・m)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)200
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。
最大トルク(N・m)40
差込角(mm)9.5
能力ボルト径M10
全長(mm)168
全高(mm)36
質量(kg)0.54
空気消費量(m3/min)0.27
騒音レベル(dB(A))84
振動(a)4.5M/S2
エアーインレット(インチ)1/4
セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
最大トルク(N・m)20
エスコ品番EA157KA
全長(mm)165
質量(g)500
ボルト径10mm
空気消費量(L/min)65
所要圧縮機(kw)1.5
使用エアーホース径6.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
パイプ、チューブナットの締付けに利用。
コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。
標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。
慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。
簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。
スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。
エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。
オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
RS Pro 1/2 インチエアラチェット、 160 rpm 、 95 NmRS Pro 1/2 インチエアラチェットは、エンジンやトラックのナットやボルトをすばやく簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。このラチェット式ソケットエアレンチは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。 高速な減速速度と簡単な速度制御を実現し、プログレッシブスロットルのレバーを押すだけです。また、このエアラチェットはわずか 1.26 kg の軽量で、長さ 293 mm となっているため、狭い場所でも作業 GET を実行できます。最大トルクは 95 Nm で、振動はわずか 1.13 m/s 2 です。ラチェット方向の変更は、ヘッドのローレット加工された正転 / 逆転ノブにより直感的に操作でき、ボールタイプのリテーナの所定の位置にさまざまなソケットを簡単にはめ込むことができます。 この工具は、 90 psi/6.2 bar の圧力で圧縮空気によって駆動され、最小ボア 3/8 インチのホースを使用して、標準の 1/4 インチ BSP ねじ込み式インレットに給排気します。輸送及び流通分野で一般的に使用されています。特長と利点.エアラチェット . 1/2 インチドライブ .最大トルクは 95 Nm . 1/4 インチ BSP エアインレット .最大許容作動圧力は 90 psi/6.2 バールです .推奨動作圧力は 90 psi/6.2 バールです .平均空気消費量は 73.6 リットル /2.6 立方フィート / 分 .回転数 160 rpm . 1.13 m/s 2 の振動 .長さ 293 mm . 91.6 dBA の騒音レベル .米国規格協会の静電放電に適合しています アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様エアツールの種類 = エアラチェット最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
モータの回転力をギアで増幅して伝達。
優れた耐久性と低騒音も魅力です。
寸法H(mm)14
空気消費量(m3/min)0.3
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1400
トルク(N・m)4.2(増締なし)
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:24
全長(mm)257
質量(kg)1.21
高さ(mm)19.5
対辺寸法(mm)ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14)
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:400
ホース口金取付ねじ1/4Rc
能力ボルト径(mm)8
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
用途石膏ボードへのビス締め作業。
仕様木下地・鋼板下地兼用
付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース
材質アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]
使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内
使用ねじ25~41mm
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。
付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm
トラスコ品番536-0334
幅(mm)119
寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41
全長(mm)275
高さ(mm)285
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
保証期間1年間
装填数ロールねじ:100本
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
「軽い押しつけ、早く均一な仕上がり」木下地に特化!単発(トリガ)早打ちを可能に。
コンタクトス突破方式に比べ、ショートストローク打ち込みが可能となります。
これにより、単発打ちのままで速打ち(引きずり打ち)が可能となりました。
用途石膏ボードを木下地に取付ける内装工事
付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4mm・ビットB41G3、コンタクトトップL(透明)
質量(kg)1.8
ねじ長さ(mm)25、28、32、41
安全装置トリガロック、メカニカル方式
使用ホース内径(Φmm)6以上
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)279×116×300
使用ホースマックス スーパーエアホース(長さ30m以内)
装備品通常コンタクトトップ(オレンジ)
装填数ねじ:100(1巻)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。