空圧工具 :「リベット ナット m10」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップリベット・ファスナーエアナッターナットツール
1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。 結束速度が速くて能率的です。 M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
用途ポップナット用の締結用に。 トラスコ品番206-4162 質量(kg)1.8 適合ナット(アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8 アズワン品番64-8643-98
1台
479,800 税込527,780
当日出荷

ポップリベット・ファスナーエアナッター”ナットツール PNT1000L”
空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了 トラスコ品番536-9910 全長(mm)320 適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
1台
369,800 税込406,780
9日以内出荷

1個
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N1A2 エアーナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様(工具引張力)25kN トラスコ品番778-2322 質量(kg)2.1 使用範囲(M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12) 使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスナッター
エコ商品
コードレス化で現場の作業性が向上!。コードレスなので作業場所を選びません。満充電1回あたり1000個以上のエビナットが締結可能。※満充電の電池パック(BPL1825)を装着しメーカーのエビナットを締結した場合。(締結可能個数は、エビナットの種類により変動いたします。)。デジタル式ストローク調整機能で簡単調整(10データまで保存可能)。ネジ破損防止機能付き(M3,M4を除く)。ポカヨケシステムの簡単構築
その他最大引張力(kN):19.6 セット内容本体電池パック(BPL1825:DC18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、ノーズピース(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、スクリューマンドレル(M3、M4、M5、M6、M8、M10)、ロックナット、スパナ2丁、六角棒レンチ(4mm)、ブローケース 材質エビナット適用:アルミ、鉄、ステンレス ストローク(mm)0.1~10 質量(kg)5.5(セット) 種類(電池)リチウムイオン蓄電池 使用範囲エビナット:M3、M4、M5、M6、M8、M10 本体質量(kg)2.6【同梱電池パック装着時】 モーター18Vブラシレス ケース寸法(mm)450×370×120 制御かしめ:ストローク制御/ネジ破損防止機能付き(M3-M4除く) 電池パック大容量(Ah):DC18V/5.0【オプション】、DC18V/2.5【標準】(Ah) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.41MB) (0.87MB) 取扱説明書(3.32MB) 寸法1(mm)292 寸法2(mm)285 寸法3(mm)68 寸法4(mm)76 寸法5(mm)90 寸法6(mm)106.5 寸法7(mm)127.5
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります