空圧工具 :「ルーター 研磨」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。 トラスコ品番251-4354 材質GC砥石150番 直径(Φmm)Φ22 シャフト径(Φmm)2.35 シャフトなし
1セット(5枚)
899 税込989
当日出荷

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools 動画あり
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)6 最大外径(mm)37 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル 動画あり
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。 適合砥石サイズ30mm(M5×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)3 最大外径(mm)33 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業に適したアタッチメントです。用途や材質に合わせてお選び下さい。
1組(4本)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.15 仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番301-9128 全長(mm)155 質量(g)108 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番807-1389 全長(mm)160.5 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175(1/8in) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。 チャック内径(Φmm)3.0 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7131 全長(mm)170 質量(kg)0.56 摘要スロットルタイプ タイプスロットル式前方排気 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向前方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番390-0860 全長(mm)114.0 質量(g)116 チャック内径(Φmm)3.0 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)84 種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削) 使用圧力(MPa)0.58 プラグ(取付径)Rc1/4 潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4 排気方式後方 供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)130 使用空気圧力(MPa)0.4 セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り 全長(mm)143 切替方式コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸3mm ホース接続径PT 1/4
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)137(ホースを含まない) 質量(g)100 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)160 付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個 トラスコ品番106-6838 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
最高回転速度(min-1)24000 ホース取付口RC1/4 付属品14mmスパナ×2本 トラスコ品番754-2844 質量(kg)0.62 チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)300 排気方式側方排気
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000 空気消費量(m3/min)0.12~0.18 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番360-7046 全長(mm)165 質量(g)78 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。 チャック内径(Φmm)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口クイックジョイント 排気方向後方 全長(mm)160.5 質量(g)130 トラスコ品番293-2385 セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番296-1954 全長(mm)149 質量(g)140 角度(°)(ヘッド角)120 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 適合砥石サイズ20mm(M6×0.75) 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーグラインダー
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場! 小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113 付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm) トラスコ品番836-9081 質量(kg)0.55 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)10以上 エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
14,980 税込16,478
欠品中

6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口R1/4 トラスコ品番169-6386 全長(mm)200 質量(g)400 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.5 スロットル方式ON/OFFバルブ 排気方向後方
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g)180 寸法(mm)218 質量(g)180 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 使用ホース内径(Φmm)6.35 排気方向後方 ホース継手Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ブラシモータスピンドル
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460) 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 定格電流(A)2.4 定格消費電力(W)230 電源コード(m)約2.5 最大トルク(N・cm)22.54
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷

最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い 回転数(min-1[r.p.m])215 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 防水性IPX5 充電時間(分)約45 質量(g)300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45 付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし) 取扱説明書(3.49MB)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)144 質量(g)140 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)180 付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本 トラスコ品番106-6846 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1) ホース接続口(エア源側)R1/4 排気方式後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ストレートタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプ トラスコ品番855-3882 全長(mm)180 質量(kg)0.74 摘要高トルクタイプ チャック内径(Φmm)8、6・8 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7130 全長(mm)170 質量(kg)0.56 摘要スロットルタイプ タイプスロットル式側方排気 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スーパーロングタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7128 全長(mm)650 質量(kg)1.8 摘要スーパーロングタイプ タイプスーパーロング チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工 全長(mm)173 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 トラスコ品番107-1475 セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書 質量(g)280 本体質量(g)280 チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6 スロットル方式フローコントロールバルブ ホース接続口(エア源側)R1/4 空気消費量(NL/min)250 排気方式前方
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

手にぴったりフィットする17mm、12 角のボディ。精密で素早い仕上げ。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途精密研削・研磨作業用 タイプストレートタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m])65000 本体質量(g)130 トラスコ品番143-2842 質量(g)130 切替方式コントロールグリップバルブ 空気消費量(NL/min)120 排気方式後方 シャンク軸2.4mm ホース接続径PT 1/4
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。
用途研磨作業に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0501
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式 3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方 回転数調整機能付
最高回転速度(min-1)22000 ホース取付口RC1/4 付属品14mmスパナ、19mmスパナ トラスコ品番754-2798 質量(kg)0.68 タイプ標準 チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)280 排気方式後方排気
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

マイクロエアーハンド 日東工器 動画あり
微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
用途精密部品などの研削・研磨。 空気消費量(m3/min)0.07 ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA 全長(mm)176 質量(kg)0.37 チャック能力(mm)3 駆動形式リニアタイプ 適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3 使用空気圧力(MPa)0.59 排気方向後方
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GT-MG35-12CC エアーマイクログラインダー ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番209-7869 全長(mm)183 質量(g)305 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。過去の首振り軌道に比べ、スムーズな新発想の楕円スイング方式を採用。
用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。 本体質量(g)180 寸法(mm)218 質量(g)180 排気方式後方 ホース接続径PT 1/4
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ロング低速タイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番818-7129 全長(mm)305 質量(kg)1 摘要ロング低速タイプ タイプロング低速 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方 2018年トラスコ掲載ページ5 0498
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク
RoHS
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。 仕様無段階変則ハンディルーター 付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0 トラスコ品番257-6125 軸径(Φmm)2.35、3.0 全長(mm)161 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500 チャック内径(Φmm)2.34、3.0 入力電圧(V)18 定格時間(分)30 定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)161 外径(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0 最大トルク(N・cm)2.4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ 安全ロックレバー式
最高回転速度(min-1)22000 ホース取付口RC1/4 付属品11mmスパナ、17mmスパナ トラスコ品番754-2780 質量(kg)0.4 チャッキング能力(mm)Φ6 供給空気圧力(MPa)0.6±0.1 空気消費量(L/minANR)280 排気方式前方排気
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります