空圧工具 :「木材研磨」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチサンダー
エコ商品
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。 セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚) 寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6 質量(g)980 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99 プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183 ストローク数(min-1[回/分])12000~22000 回転数(min-1[回/分])6000~11000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

[EA809PX-21用]フラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-48
1個
960 税込1,056
翌日出荷

[EA809PX-21用]ラジアルフラップディスク 金属、木材の切削、研磨に
仕様●粒度:#100●ディスク径:Φ50mm●直径(mm):50●厚さ(mm):13●穴径(mm):10●最大回転数:20000rpm(最大対応値) アズワン品番65-2222-52
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ非吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)860 騒音レベル(dB(A))78 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)930 騒音レベル(dB(A))85 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4 排気方式後方 供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に 仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップ セット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚 材質プラスチック 寸法(mm)振動範囲:2 サンドベージュ 消費電力(W)350 定格電圧(V)AC100 周波数50/60Hz 定格時間(分)20
1個
5,988 税込6,587
翌々日出荷

コンパクトツールブレードサンダー 537
コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。
付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600 質量(kg)0.65 回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min) 型番537 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 騒音値(dB)81(A) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182 流量(L/min)300 エアーインレットRc1/4 ストローク(°)3
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)137(ホースを含まない) 質量(g)100 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)160 付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個 トラスコ品番106-6838 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×119×240 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×106×187 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 ストローク(mm)6 寸法(mm)74×90.5×288 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)75×175 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))90 ストローク数(回/分)7000 パッドサイズ(mm)74×174
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業 付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N) 回転数(min-1[r.p.m])6000~11000 プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150 ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150 ストローク数(min-1[回/分])12000~20000 オービットダイヤ(mm)軌道:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×119×225 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))87 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)電動サンダー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。 木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。 サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1 質量(kg)1.25 電流(A)1.8 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源コード(m)1.5 ペーパー寸法(mm)90×220 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)約20 パット寸法(mm)90×182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業 回転数(min-1[r.p.m])6000~11000 プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150 ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150 ストローク数(min-1[回/分])12000~20000 オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
1セット(1セット)
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
16,200 税込17,820
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーベルトサンダー20mm×520mm
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。 作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
用途ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 仕様スロットルレバー方式 トラスコ品番541-4733 全長(mm)365 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.62 ベルト速度(m/min)2580 空気消費量(m3/min)0.5 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口NPT1/4
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)144 質量(g)140 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)180 付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本 トラスコ品番106-6846 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1) ホース接続口(エア源側)R1/4 排気方式後方
1台
39,980 税込43,978
欠品中

小型軽量化を追求、超軽量100gを実現しました。 エア消費量40%削減(メーカー比較)、環境対応商品として推奨します。 強制給油システムにより過酷な条件下でも長寿命を実現しました。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、さらに振動を吸収し疲労を軽減します。
用途金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。 木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000 空気消費量(m3/min)0.1 ホース取付口R1/4 トラスコ品番288-3775 全長(mm)137 質量(g)100 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4 スロットル方式ON/OFFバルブ 排気方向後方
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。 空気消費量(L/min)150 仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能 トラスコ品番452-0033 セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm) 全長(mm)152 質量(g)110 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1 排気方向前方 2018年トラスコ掲載ページ5 0481
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

ベルスター研磨材工業ブロックサンダー金属用
空研ぎでも、水や洗剤を使っても使用できます。サンドペーパーでは作業しづらい曲面の研磨に適しています。クッション効果で美しい研磨面が得られます。使用後は水洗いすると目詰まりが軽減します。使い易い、手のひらサイズです。
用途各種金属類のサビ落としや汚れ取りに。木材の毛羽取りや塗装前の下地作り、仕上研磨に。樹脂製品(まな板等)や石材のクリーニング研磨に。 仕様一包装につき、本体一個入り トラスコ品番108-3318 寸法(mm)縦95×横68×奥行き25 種類金属用荒目(#60)中目(#100)、木工用荒目(#80)中目(#120)、仕上用細目(#180)
1個
439 税込483
9日以内出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工 全長(mm)173 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 トラスコ品番107-1475 セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書 質量(g)280 本体質量(g)280 チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6 スロットル方式フローコントロールバルブ ホース接続口(エア源側)R1/4 空気消費量(NL/min)250 排気方式前方
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング