空圧工具 :「溶接後研磨」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-TOOLS (埼玉精機)デスクサンダーΦ175mm
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 砥石径(Φmm)175 全長(mm)325 質量(kg)0.95 高さ(mm)100 口金1/4PT 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))95
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)550 全長(mm)143 質量(kg)0.53 高さ(mm)73 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)335 質量(kg)0.95 高さ(mm)37 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)137(ホースを含まない) 質量(g)100 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)160 付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個 トラスコ品番106-6838 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

小型軽量化を追求、超軽量100gを実現しました。 エア消費量40%削減(メーカー比較)、環境対応商品として推奨します。 強制給油システムにより過酷な条件下でも長寿命を実現しました。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、さらに振動を吸収し疲労を軽減します。
用途金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。 木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000 空気消費量(m3/min)0.1 ホース取付口R1/4 トラスコ品番288-3775 全長(mm)137 質量(g)100 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4 スロットル方式ON/OFFバルブ 排気方向後方
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等 最大回転数(min-1[r.p.m])17000 付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ 全長(mm)245 質量(kg)1.4 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)120 ベルト速度(m/min)2580 ホース取付口1/4”NPT
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

新マイクロアングルグラインダー120 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000 空気消費量(m3/min)0.2 付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個 質量(g)230 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)19 取付部M7×P0.75 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AGSS-ST2 ダイグラインダー2 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.057 付属品スパナ、カプラ、レギュレーター 全長(mm)179 質量(g)500 使用圧力(MPa)0.44~0.58 外径(Φmm)43 排気方向後方 コレット径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。 付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6778 全長(mm)135 高さ(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方横 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1968-41 口金寸法(mm)1/4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm)砥石・ディスク:50 高さ(mm)68 奥行(mm)70 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パッドサイズ(mm)48 ディスク寸法(mm)50 口金寸法(mm)1/4 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 トラスコ品番471-5314 全長(mm)260 質量(kg)0.8 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.39 ベルト寸法(mm)10×330 ホース取付口1/4 排気方向後方
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1M トラスコ品番256-6790 全長(mm)146 高さ(mm)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 砥石径(Φmm)適合:13 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)75 空気消費量(m3/min)0.18 排気方式後方 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-2053-84 コレット径(Φmm)内径:6 口金寸法(mm)1/4
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
用途溶接後のナラシ、軽研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 トラスコ品番471-5322 全長(mm)360 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.39 ベルト寸法(mm)20×520 ホース取付口1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6782 全長(mm)153 高さ(mm)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:20 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 空気消費量(m3/min)0.38 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番65-1976-24 口金寸法(mm)1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工 全長(mm)173 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 トラスコ品番107-1475 セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書 質量(g)280 本体質量(g)280 チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6 スロットル方式フローコントロールバルブ ホース接続口(エア源側)R1/4 空気消費量(NL/min)250 排気方式前方
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)144 質量(g)140 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)180 付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本 トラスコ品番106-6846 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1) ホース接続口(エア源側)R1/4 排気方式後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6792 全長(mm)232 高さ(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)82 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.45 排気方式後方 パット寸法(mm)123 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 パッドサイズ(mm)123 バフサイズ(Φmm)150 口金寸法(mm)1/4
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。 空気消費量(L/min)150 仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能 トラスコ品番452-0033 セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm) 全長(mm)152 質量(g)110 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1 排気方向前方 2018年トラスコ掲載ページ5 0481
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)450 全長(mm)200 質量(kg)0.73 高さ(mm)41 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))91
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)380 全長(mm)123 質量(kg)0.42 高さ(mm)73 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 空気消費量(L/min)380 全長(mm)120 質量(kg)0.3 高さ(mm)32 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)180 質量(kg)0.62 高さ(mm)37 口金1/4PT 騒音値(dB)86 コレット径(Φmm)6
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(L/min)180 全長(mm)146 質量(kg)0.24 高さ(mm)26 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3・6 騒音レベル(dB(A))75
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)450 全長(mm)168 質量(kg)0.57 高さ(mm)41 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))91
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)163 質量(kg)0.6 高さ(mm)37 口金1/4PT 騒音値(dB)86 コレット径(Φmm)6
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング