空圧工具 :「研削盤」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)230
質量(kg)0.34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33
最大使用圧力(MPa)0.59
コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(L/min)108
空気接続口PT1/4
全長(mm)173
質量(kg)0.62
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.15
仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番301-9128
全長(mm)155
質量(g)108
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
トラスコ品番211-6006
全長(mm)約164(砥石なし)
質量(kg)約0.54(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約17.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚
全長(mm)140
質量(g)150
ホース内径(Φmm)5
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
スピンドルM7-P0.75
接続径空気:6Φmm
取扱説明書(5.8MB)
ホイール寸法(mm)30
最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(m3/min)0.057
付属品スパナ、カプラ、レギュレーター
全長(mm)179
質量(g)500
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)43
排気方向後方
コレット径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにグラインダーが新登場!
小型・軽量で作業性に優れたコンパクトグラインダー。
用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に各種砥石を付けての修正・仕上げ作業や、ロータリーバーブラシをつけての加工、錆び落としに最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)最大:(ntp)750(op)113
付属品プラグ、オイル、取扱説明書、砥石交換用スパナ、コレット(3.6mm)
トラスコ品番836-9081
質量(kg)0.55
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
トラスコ品番211-6014
全長(mm)約174(砥石なし)
質量(kg)約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約17.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸-
切替方式コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(NL/min)120
排気方式後方
ホース接続径PT 1/4
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4
排気方式後方
供給空気圧力(MPa)0.6
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
トラスコ品番486-0101
全長(mm)195
質量(kg)0.9
砥石寸法(mm)100×15
空気消費量(m2/min)0.2
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様セフティレバー式
質量(g)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75
空気消費量(m3/min)0.076
エアーインレットNPT1/4
排気方式後方排気式
コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。
パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。
低振動(従来品と比べ37%低減)です。
より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-0373
全長(mm)157
質量(kg)0.6
材質(本体)アルミ
最大出力(W)294
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
ヘッド高さ(mm)40.5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。
チャッキングはストップレンチ方式。
丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など
回転数(min-1[r.p.m])54000
空気消費量(m3/min)0.2
ホース接続口(エア源側)カプラ1/4
仕様パッケージケース付、排気方法/後方
付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)
全長(mm)137
質量(g)110
外径(Φmm)15
空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
チャッキング径3mm
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)137(ホースを含まない)
質量(g)100
最高回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(L/minANR)160
付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個
トラスコ品番106-6838
チャッキング能力(mm)Φ3
スロットル方式ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ワイヤーブラシ専用機、板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
付属品アウタホイールスクリュー(1ヶ)、ホックレンチ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、パットフランジ(1ヶ)、ロックボルト(1ヶ)
全長(mm)212
質量(kg)1.8
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:700
ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)83.5
ホース口金取付ねじ3/8(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90
使用ホース径(Φmm)12.7
排気方向側方
ブラシ寸法(mm)カップブラシベベル:70~95×16
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5999
全長(mm)約145(砥石なし)
質量(kg)約0.56(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)
空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用
トラスコ品番211-5981
全長(mm)約153(砥石なし)
質量(kg)約0.54(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約19.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))82
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)
空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
全長(mm)約140(砥石なし)
質量(kg)約0.63(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9
ヘッド高さ(mm)約54
能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
全長(mm)約175(砥石なし)
質量(kg)約1(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10
ヘッド高さ(mm)約68
能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様セフティレバー式
質量(g)360
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
寸法(幅W×長さL)(mm)65×152
空気消費量(m2/min)0.24
エアーインレットNPT1/4
排気方式後方排気式
コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
グラインダ砥石専用ストレートグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14300(最高)
空気消費量(m3/min)1.0(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
トラスコ品番211-6022
全長(mm)約265(砥石なし)
質量(kg)約1.40(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:7~13
砥石軸ねじサイズW3/8
軸心より側面まで(mm)約24.0
能力トイシ(外径×厚×内径)65×13×9.5
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])21000(最高)
空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)
仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)
全長(mm)約330(砥石なし)
質量(kg)約0.96(砥石なし)
コレットチャック寸法(mm)6
軸心より側面まで(mm)約18.0
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))85
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
様々な金属研磨作業に向いてます。
小さくて軽いコンパクトボディです。
軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に
仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)
付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)86
使用空気圧力(MPa)0.61
ホース取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
排気方向側方
全長(mm)311
質量(kg)1.3
付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
コレットサイズ(mm)6
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)165
質量(g)130
ホース内径(Φmm)5
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
先端角度ストレート
コレットサイズ(mm)3
接続径空気:6Φmm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.8MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)85
空気接続口PT1/4
全長(mm)175
質量(kg)0.54
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。
チャック内径(Φmm)6
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂
排気方向側方
低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
チャック内径(Φmm)3・6
空気消費量(m3/min)0.25
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
150Φオフセット砥石用アングルグラインダハイパワータイプ快適な作業環境の下で作業を進めることが出来る消音装置付。
労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。
ギア冷却機構 安全なセーフティスロットル付 ガバナ装置付。
空気消費量(m3/min)1
付属品スパナ(1ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(2ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)、フランジストップスクリュ(1ヶ)、スプリングワッシャ(1ヶ)、ホイールカバー(1ヶ)
形状アングル型
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)
空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)
その他トイシは付属していません。
全長(mm)約147(砥石なし)
質量(kg)約0.63(砥石なし)
取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9
ヘッド高さ(mm)約54
能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5
ホース口金取付ねじPT1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)125
質量(kg)0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(L/min)260
使用空気圧力(MPa)0.55
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.8MB)
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。