カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 空圧工具
        • 研削(グラインダー)(8)
        • 研磨(空圧)(17)
        • 空圧工具アクセサリー(7)
        • 空圧工具修理サービス(2)
さらに商品を絞り込む

空圧工具 :「研磨機」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アングロン ミニターアングロンミニター
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
両頭グラインダー ミニター両頭グラインダーミニター
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷
卓上研磨機。回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。
付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101)モーター整流子モーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132最大消費電力(W)125回転数0~7000r.p.mシャフト長さ(mm)190適合工具~Φ100mmRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
【修理】超精密研磨用高速ベビーグラインダー(不二空機)FG-50D-1(修理) 修理【修理】超精密研磨用高速ベビーグラインダー(不二空機)FG-50D-1(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ベビーグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】超精密研磨用高速ベビーグラインダー(不二空機)FG-12U-1(修理) 修理【修理】超精密研磨用高速ベビーグラインダー(不二空機)FG-12U-1(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類ベビーグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ブラシモータスピンドル リューター(日本精密機械工作)ブラシモータスピンドルリューター(日本精密機械工作)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
アングロン ミニターアングロンミニター
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)253 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30
ロータリーセット (フルセット) ミニターロータリーセット (フルセット)ミニター
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2213/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
ロータリーセット (フルセット) ミニターロータリーセット (フルセット)ミニター
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
セット内容:C2113/M213H/M213RA/M213LRV/RE113/BS313/RM11/TX01/BX023。バリ取りから研磨仕上げまで、代表的なD.C.モーターハンドピースのフルセットです。切る・削る・磨く・穴あけ、あらゆる加工をバックアップする精密電動工具セットです。収納や持ち運びにも便利なキャリングケースに入れてご用意しました。
ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマインハイパワーミニコベルトサンダーオフィスマイン
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。
用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール吸塵式 ギアアクションサンダー 935GSコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬)TOPミニサンダーヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
電動サンダー YAMAZEN(山善)電動サンダーYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 集塵機に接続可能。付属の接続パイプに集塵機を接続すれば粉塵を集めながら研磨することが可能
用途電動研磨機、電動サンダーとして。 木材、金属等の研磨(バリ取り)、表面仕上げなどに。 サンダーポリッシャー/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格付属品サンディングペーパー(荒目#60×3枚、中目#100×3枚、細目#240×3枚)、接続パイプ(集塵機の接続パイプ)×1質量(kg)1.25電流(A)1.8消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)1.5ペーパー寸法(mm)90×220絶縁方式二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)約20パット寸法(mm)90×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×9×15取扱説明書(0.41MB)
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3 FESTOOLダブルアクション エアーサンダー LEX 3FESTOOL
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
抜群のバランスと研磨力です。 FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000仕様使用ペーパー:マジックシートタイプ全長(mm)230質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150ホース取付口FESTOOL専用ホース排気方向後方
ベルトサンダー 33573 3M(スリーエム)ベルトサンダー 335733M(スリーエム)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。 作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])17000本体質量(g)0.87ベルト速度(m/min)1250空気消費量(m3/min)0.68ベルト寸法(mm)12×330
5インチェアディスクグラインダー BAHCO(バーコ)5インチェアディスクグラインダーBAHCO(バーコ)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口PT1/4トラスコ品番471-5390全長(mm)250質量(kg)2.22使用空気圧力(MPa)0.63排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22
非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダーエス・ピー・エアー
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
用途研磨作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ベルトン CLタイプ 日東工器ベルトン CLタイプ日東工器
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
チップサンダー U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダーU-TOOLS (埼玉精機)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000付属品レギュレター全長(mm)245質量(kg)0.71高さ(mm)90口金1/4PT空気消費量(L/min)280騒音値(dB)83パット寸法(mm)40×86
外研newGU-1 フルセット ウシオ(UHT)外研newGU-1 フルセットウシオ(UHT)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。 newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。 外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨空気消費量(m3/min)0.3~0.38ホース取付口R1/4オネジトラスコ品番537-0221セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m質量(kg)10砥石径(Φmm)100供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
GU-1 No.4セット ウシオ(UHT)GU-1 No.4セットウシオ(UHT)
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。 汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨空気消費量(m3/min)0.3~0.38ホース取付口R1/4オネジトラスコ品番537-0035セット内容ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m質量(kg)8.5砥石サイズ(mm)48/75供給空気圧力(MPa)0.5~0.8
ラインサンダー 日東工器ラインサンダー日東工器
44,980税込49,478
1台
当日出荷
手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個トラスコ品番495-7741本体質量(kg)0.75ペーパー寸法(mm)57×140空気消費量(m3/min)0.11使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]パッドサイズ(mm)55×103
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])6000質量(kg)2.2騒音値(dB)88寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)112×220
ギアポリッシャー SHINANO(信濃機販)ギアポリッシャーSHINANO(信濃機販)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
今までとの違いがわかる仕上がりの良さ! 塗膜面への熱の上昇を抑えます。 濃色車の磨きが簡単にできます! 磨きからコーティングまで1台でOK! バフ目・オーロラマークがつきづらい! 最大回転数1200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル! 低重心設計のバーティカルハンドルだから力を入れやすく、使いやすい。 スタートレバーそばにエアーレギュレーターを装備で、コントロールがしやすい。 オイルフィルターバッグで塗膜面にオイルミストが飛散するのを防ぎます。
用途自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200付属品バフウール、スポンジ各1枚、ワンタッチカプラプラグトラスコ品番580-4833全長(mm)247質量(kg)1.45全高(mm)107空気消費量(m3/min)0.25エアーインレット1/4"P.T.パット径(Φmm)140オービットダイヤ(mm)4.4バフサイズ(Φmm)165
ローラーミニコ オフィスマインローラーミニコオフィスマイン
69,980税込76,978
1台
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨質量(kg)1.25付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差しローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260空気消費量(m3/min)0.30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000仕様エアー式トラスコ品番138-8142
オービタルサンダー 日東工器オービタルサンダー日東工器
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機オービット径(Φmm)7ペーパー寸法(mm)100×180無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]質量(kg)2.1空気消費量(m3/min)0.68付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768
フリーサンダー 日東工器フリーサンダー日東工器
33,980税込37,378
1台
当日出荷
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機オービット径(Φmm)1.2ペーパー寸法(mm)70×114無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.14質量(kg)0.5付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個パッド寸法(mm)70×82仕様非吸塵トラスコ品番116-7006タイプ小型ボールモータタイプ
フリーサンダー 日東工器フリーサンダー日東工器
45,980税込50,578
1台
当日出荷
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機オービット径(Φmm)1.5ペーパー寸法(mm)114×140無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.2質量(kg)0.5パッド寸法(mm)100×110仕様非吸塵付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個トラスコ品番116-7014タイプ高速タービンモータタイプ
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125
RS PRO エアサンダ RS PRORS PRO エアサンダRS PRO
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)2以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)675騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5
エアーモータスピンドル NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドルNSK(ナカニシ)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)3以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)520騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/1.5
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
259,800税込285,780
1個
6日以内出荷
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)565騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1減速比1/4
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。 消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。 チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)220ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)410付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
エアーモータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)エアーモータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)精度(μm)1以内(スピンドル)適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)空気消費量(NL/min)215最大出力(W)130ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8質量(g)480騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら