空圧工具 :「長期潤滑グリース」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
実用トルク範囲(N・m)150~580
全長(mm)200(ソケット含まず)
質量(kg)3.1(ソケット含まず)
差込角(mm)19
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))88
能力ボルト径(mm)20
空気消費量(Nm3/min)0.4
使用エアーホース内径(Φmm)8
コンプレッサー(kW)3.75
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700
実用トルク範囲(N・m)1000~2450
トラスコ品番295-4451
全長(mm)531(ソケット含まず)
質量(kg)11.6(ソケット含まず)
差込角(mm)25.4
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))98
能力ボルト径(mm)45
空気消費量(Nm3/min)0.75
使用エアーホース内径(Φmm)12
コンプレッサー(kW)7.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。