空圧工具 :「sk11 エアーホース」の検索結果
空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に
全長(mm)155
空気取入口PT1/4カプラ付
空気消費量(L/min)110
エアーホース内径(Φmm)6.5以上
ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力鉄板最大1.2mm厚
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3]
質量(g)675
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。
材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム
打撃数(min-1[回/分])2100
本体質量(kg)約2.3
空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)
エアホース仕様内径6.5mm以上推奨
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57
チゼル軸径(Φmm)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。