絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(169)
  • 1~2未満(32)
  • 2~3未満(21)
  • 3~4未満(14)
  • 5~6未満(31)
  • 6~7未満(2)
  • 7~8未満(1)
  • 10~20未満(45)
  • 20~30未満(26)
  • 30~40未満(15)
  • 50~60未満(26)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(11)
  • 100~200未満(15)
  • 200~300未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ケミカル(322)
  • 武蔵エンジニアリング(82)
  • ハミルトン(54)
  • S.G.E(38)
  • 岩下(37)
  • 岩下エンジニアリング(36)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • アズワン(26)
  • SETonic(16)
  • ミナトコンセプト(15)
  • DESCO(13)
  • ケニス(12)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(11)
  • ジーエルサイエンス(10)
  • XQ Instruments(10)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(9)
  • 三商(8)
  • VAN(翼工業)(8)
  • HENKE(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
803件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • 注射器 光

    注射器

    (9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
    仕様針付
  • プラスチックシリンジ BOLL

    プラスチックシリンジ

    BOLL(88件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
    タイプ横口滅菌なし材質(外筒)PP先端外径(Φmm)4.0材質(ピストン)PE
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
  • ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカ

    ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)

    ナリカ
    80税込88
    1本
    当日出荷
    ●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着・硬化剤用注入器 BOLL

    接着・硬化剤用注入器

    BOLL
    199税込219
    1個
    当日出荷
    硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
    用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
  • 2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング

    2条ネジテーパノズル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
    用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
  • ディスポシリンジ 分注ノズル HENKE

    ディスポシリンジ 分注ノズル

    HENKE(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
    用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
  • ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサー用シリンジ

    武蔵エンジニアリング
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • オールプラスチックディスポシリンジ GA(グリーンエース)

    オールプラスチックディスポシリンジ

    GA(グリーンエース)
    99税込109
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
    用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニードル 岩下

    プラスチックニードル

    岩下(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • アダプターチューブ(ストッパー付) 武蔵エンジニアリング

    アダプターチューブ(ストッパー付)

    武蔵エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
    材質(アダプター)ポリアセタール材質(Oリング)フッ素ゴム材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂チューブ長さ(m)1
  • 2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    2条ねじプラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(50本)
    当日出荷
    安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
    用途シリンジの先端につけるニードル。材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)針長(mm)12.7
  • 補修用注射器(針1本付) 広島

    補修用注射器(針1本付)

    広島(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    容量(mL)10
  • ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリング

    ミラクルワイパプランジャ

    武蔵エンジニアリング
    3,398税込3,738
    1パック(50個)
    当日出荷
    液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    材質ポリエチレン
  • ロック基金属針 90°カット 三商

    ロック基金属針 90°カット

    三商(4件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
    材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE
    5,198税込5,718
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
  • 工業用シリンジ VAN(翼工業)

    工業用シリンジ

    VAN(翼工業)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
    材質硼珪酸ガラス目盛青色
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE
    8,798税込9,678
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状中口容量(mL)20(拡大24)タイプルアーロック型滅菌未滅菌ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
  • プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル PNシリーズ

    武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(50本)
    当日出荷
    安価なディスポーザブルタイプです。
    材質針/SUS、針元/ポリアセタール
  • ニードルキャップ(ノーマルタイプ) 武蔵エンジニアリング

    ニードルキャップ(ノーマルタイプ)

    武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ先端部を密閉するキャップです。
    用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
  • シリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入 武蔵エンジニアリング

    シリンジチップキャップ ローレットタイプ 50個入

    武蔵エンジニアリング
    2,498税込2,748
    1パック(50個)
    当日出荷
    シリンジ下部を密閉するキャップです。
    材質ポリエチレン製アズワン品番61-3589-87
  • ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカ

    ディスポーザブル注射筒(実験用)

    ナリカ
    115税込127
    1個
    当日出荷
    ●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
    先端外径(Φmm)4
  • ロック基吸上針 先端90° 三商

    ロック基吸上針 先端90°

    三商(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
    材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
  • アダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリング

    アダプターチューブ ATシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
    種別シリンジ用
  • プランジャ シリンジ用 武蔵エンジニアリング

    プランジャ シリンジ用

    武蔵エンジニアリング
    4,998税込5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
  • ディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。
  • ガスタイトシリンジ S.G.E

    ガスタイトシリンジ

    S.G.E
    10,899税込11,989
    1個
    当日出荷
  • フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリング

    フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1パック(50個)
    当日出荷
    液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
    材質ポリエチレン製適合容量(mL)20~70用アズワン品番61-3589-66
  • バレルスイッチ 岩下

    バレルスイッチ

    岩下
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
    用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
  • カーブニードル CPNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    カーブニードル CPNシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    7,798税込8,578
    1パック(50本)
    当日出荷から16日以内出荷
    ワーク側面への塗布に最適です。
  • ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトン

    ハミルトン マイクロシリンジ

    ハミルトン(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
    用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
  • オールプラスチックディスポシリンジ アズワン

    オールプラスチックディスポシリンジ

    アズワン
    4,690税込5,159
    1箱(100本)
    当日出荷
    1本ずつブリスターパックで包装しています シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
    材質バレル/PP、ピストン/PE容量(mL)1(拡大容量:ナシ)アズワン品番4-2224-11筒先ルアースリップ
  • 補修用注射器用替針 広島

    補修用注射器用替針

    広島
    999税込1,099
    1パック(1本)
    当日出荷
  • ロック型 普通針 19G ジーエルサイエンス

    ロック型 普通針 19G

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷から59日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(12本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g/本)2.25針長(mm)13
  • ディスポシリンジ キャップ 大阪ケミカル

    ディスポシリンジ キャップ

    大阪ケミカル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
    用途接着剤や塗料などの一時保管に。TGK品番149-14-90-32トラスコ品番390-7708適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質ポリプロピレン規格医療機器クラスⅠ口径×高さH(mm)8×17
...

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類