シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
831件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
1個
199 税込219
当日出荷

テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。 全長(mm)31.6
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル 全長(mm)30.5 針長(mm)13
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。 材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。 材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1 材質(アダプター)ポリアセタール 材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂 材質(Oリング)フッ素ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
1パック(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンタミ(異物混入)の原因になるシーリング用ゴムやシリコンオイルを使用していません。汚染物からシリンジを保護するために、一本一本ブリスターパックされています。
滅菌済み 滅菌方法EOG滅菌 目盛あり 筒先ルアーロック 材質(外筒部)PP、(ピストン部)PE タイプ中口 規格医療機器クラスⅠ
1箱(100本)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンジ先端部を密閉するキャップです。
用途液剤を詰めたままの保管・輸送に。条ネジ一般・UV材料兼用
1パック(50本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オールプラスチックディスポシリンジ ルアーチップ型
1箱(200本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンジ下部を密閉するキャップです。
材質ポリエチレン製 アズワン品番61-3589-87
1パック(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
1箱(200本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
材質注射筒:PP、プランジャー・シール部:PE
1箱(200本)ほか
12,450 税込13,695
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
用途中・高粘度用 材質ポリエチレン(PE)
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。 針長(mm)13 質量(g/本)2.25
1パック(12本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、20~70ml用)
材質ポリエチレン製 適合容量(mL)20~70用 アズワン品番61-3589-66
1パック(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途接着剤や塗料などの一時保管 仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。 トラスコ品番365-9992 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)17 質量(g)2 外径(mm)8 適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷

武蔵エンジニアリングアダプターチューブ ATシリーズ
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
種別シリンジ用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途接着剤や塗料などの一時保管に。 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質ポリプロピレン 口径×高さH(mm)8×17 TGK品番149-14-90-32 トラスコ品番390-7708 規格医療機器クラスⅠ
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
用途液剤の分注や接着剤・塗料の塗布などに。 材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
1箱(12本)
2,598 税込2,858
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります