絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(26)
  • 1(48)
  • 2(91)
  • 2.5(32)
  • 3(72)
  • 4(128)
  • 4.35(27)
  • 5(78)
  • 6(138)
  • 6.35(27)
  • 7(57)
  • 8(130)
  • 9(77)
  • 10(86)
  • 12(63)
  • 13(29)
  • 14(26)
  • 15(38)
  • 16(28)
  • 19(28)
外径(Φmm)
  • 2(24)
  • 3(46)
  • 4(82)
  • 5(43)
  • 6(107)
  • 6.35(35)
  • 7(49)
  • 8(108)
  • 9(42)
  • 9.52(26)
  • 10(107)
  • 11(40)
  • 12(91)
  • 12.7(27)
  • 13(30)
  • 14(33)
  • 15(26)
  • 16(34)
  • 18(31)
  • 19(26)
材質
  • 樹脂
  • その他(17)
  • アルミ(5)
  • ガラス(4)
  • ガラス繊維(1)
  • ゴム(37)
  • シリコン(72)
  • スチール(9)
  • ステンレス(56)
  • 塩化ビニール(PVC)(89)
  • (1)
  • 色イエロー(25)
  • 色オレンジ(6)
  • 色クリア(134)
  • 色グリーン(19)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(44)
  • 色ブルー(28)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(72)
  • 色レッド(26)
ホース長さ(m)
  • 0.305(2)
  • 0.5(4)
  • 0.6(2)
  • 1(60)
  • 1.2(16)
  • 1.5(18)
  • 2(6)
  • 3(25)
  • 5(17)
  • 8(3)
  • 10(67)
  • 11(5)
  • 15(30)
  • 15.2(5)
  • 20(43)
  • 30(7)
  • 50(8)
  • 100(22)
  • 120(2)
  • 200(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニバーサル(68)
  • TGK(東京硝子器械)(52)
  • アズワン(42)
  • コクゴ(24)
  • ニチアス(23)
  • 潤工社(15)
  • アラム(13)
  • 八興(12)
  • フロン工業(12)
  • ワトソンマーロー(12)
  • ケニス(10)
  • 三商(9)
  • MasterFlex(9)
  • Micronic Europe B.V.(9)
  • TexWipe(テックスワイプ)(8)
  • ペンニットー(7)
  • アオイ(6)
  • グンゼ(5)
  • 中興化成工業(5)
モノタロウ・ユニバーサル・TGK(東京硝子器械)・アズワン・コクゴ・ニチアス・潤工社・アラム・八興・フロン工業・ワトソンマーロー・ケニス・三商・MasterFlex・Micronic Europe B.V.・TexWipe(テックスワイプ)・ペンニットー・アオイ・グンゼ・中興化成工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
109税込120
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
949税込1,044
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
169税込186特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)ニチアス(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)
当日出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラムポリチューブ(軟質ポリエチレン管)アラム(4件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から5日以内出荷
材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
クラウン真空エコホース コクゴクラウン真空エコホースコクゴ(4件のレビュー)
759税込835
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
229税込252
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
透明
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
53税込58
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
439税込483
1本(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
ローラークランプ ケックローラークランプケック(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアスナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)ニチアス(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻(1m)
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)1透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)260
#3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)#3300ゴアジョイントシーラントPILLAR(旧:日本ピラー工業)
15,599税込17,159
1巻(8m)ほか
当日出荷から17日以内出荷
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
445税込490
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
スパゲッティチューブ 中興化成工業スパゲッティチューブ中興化成工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。RoHS指令(10物質対応)対応
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
1,988税込2,187
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
ポリエチレン細管 コクゴポリエチレン細管コクゴ
569税込626
1袋(5m)
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
PTFEチューブ アラムPTFEチューブアラム
159税込175
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
PFAチューブ(インチサイズ) ニチアスPFAチューブ(インチサイズ)ニチアス
1,598税込1,758
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
スパイラルチューブ オーム電機スパイラルチューブオーム電機(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
1,698税込1,868特価
1本(1m)ほか
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)潤工社(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(1m×5本)
翌々日出荷から46日以内出荷
フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
クニロン真空ホース ケニスクニロン真空ホースケニス
9,798税込10,778
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマーブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
59税込65
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワンPEEKチューブ 1m HPLC用アズワン
1,340税込1,474
1巻
当日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK外径(Φmm)1.59
PFAマイクロチューブ アズワンPFAマイクロチューブアズワン(1件のレビュー)
4,901税込5,391
1巻(10m)
当日出荷
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
カラフルチューブクランプ バークルカラフルチューブクランプバークル
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂)耐熱温度(℃)160
アラメック 真空ホース アラムアラメック 真空ホースアラム(1件のレビュー)
639税込703
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(ファーメド)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1巻(1.5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
CRゴムチューブ コクゴCRゴムチューブコクゴ
4,498税込4,948
1巻(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1巻(5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン長さ(m)5透明耐熱温度(℃)74
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴンファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)タイゴン
13,980税込15,378
1巻(7.5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
ヒビキ ポリエチレン細管 三商ヒビキ ポリエチレン細管三商(1件のレビュー)
639税込703
1個(5m)
当日出荷
材質LDPE長さ(m)5適合規格RoHS指令対応
チューブ/ホース類