チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)50 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)75 長さ変化率(%)±25
1本(1.2m)
5,298 税込5,828
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(m)1.2 タイプ1.3Xタイプ 連続使用温度(℃)200 収縮温度120℃ 収縮率(%)約25
1巻(1m)
3,198 税込3,518
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
用途機器稼働部・伸縮部用チューブ 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 最高使用圧力(kPa)23℃<580
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+230 収縮率(%)67 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFE
長さ(m)1.2 仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%
1巻(1.2m)
7,898 税込8,688
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2 仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
1巻(1m)
6,398 税込7,038
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル 材質ふっ素樹脂FEP 透明 長さ(m)標準:1.2 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮温度120℃ 収縮率(%)25
1箱
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SSA-Sチューブ
耐熱衝撃性に優れる。
材質アルミナ 形状チューブ 使用温度(℃)1800 化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
1本
169,800 税込186,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明 連続使用温度(℃)-170~+200 収縮率(%)25 長さ変化率(%)±15以下
1本(1.2m)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)230 収縮温度327℃ 収縮率(%)67
1巻(1.2m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)