チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など 材質シリコン(過酸化物処理) 長さ(m)7.5 耐熱温度(℃)-50~230 半透明
1巻(7.5m)
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1本(1m)ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(5m)
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度 伸び(%)630(JIS K6251) 引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251) 硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253) RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
材質PE 長さ(m)5 耐熱温度(℃)60以下
1巻
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-59~132
1箱(7.5m)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明 規格FDA21 CFR 175.300 無色透明 温度範囲(℃)-50~74
1箱(15m)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワンポンプ用OP
チュービングポンプセット用です。
1個
5,450 税込5,995
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m)15 最高使用温度(℃)200℃ 仕様オートクレーブ滅菌可能
1巻(15m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PTFE製のチューブです。インチサイズです。
1巻
5,185 税込5,704
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
1箱(15m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ高強度 長さ(m)10/袋 使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷) 硬さ55 引張強度9.85MPa 引裂強度27.7N/mm 伸び6.35
1巻(1巻)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
無色透明 仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明 規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300 温度範囲(℃)-50~74
1箱(7.5m)
25,980 税込28,578
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
長さ(m)10
1巻(10m)
1,733 税込1,906
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明 温度範囲(℃)‐46~74 許容差±0.18
1本(15m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
材質C-フレックス 全長(m)7.5 使用温度範囲(℃)-73~135 2018年トラスコ掲載ページ10 1172
1巻
12,980 税込14,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
黄ばんだ白 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-67~135
1箱(7.5m)
37,980 税込41,778
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51) 温度範囲(℃)-59~135
1箱(15m)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色 仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色 規格なし 温度範囲(℃)-37~74
1箱(15m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)0.8 仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒 規格FDA 21 CFR 177.2600 温度範囲(℃)-32~205
1箱(7.5m)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
材質PE 長さ(m)5 耐熱温度(℃)60以下
1巻(1巻)
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
1巻(100m)
86,980 税込95,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃ 規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。
材質FEP(フッ素樹脂) 透明
1巻
13,800 税込15,180
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

硬質のため、直線間の接続に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂) 乳白 種別PFA製ストレートチューブ
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。 材質ノープレン 全長(m)15 使用温度範囲(℃)-59~135 2018年トラスコ掲載ページ10 1171
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
半透明 仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-60~232
1箱(7.5m)
29,980 税込32,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
無色透明 仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-77~57
1箱(15m)
23,980 税込26,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。長さ:10±0.5m
仕様●導電抵抗値:1×10^6Ω/m以下 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-200~+250 定尺(m)10±0.5
1巻
14,100 税込15,510
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10m
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE チューブ長さ(m)10
1巻
2,475 税込2,723
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)