絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.17(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
外径(Φmm)
  • 1.59
  • 2(26)
  • 3(59)
  • 4(102)
  • 5(72)
  • 6(125)
  • 7(75)
  • 8(119)
  • 9(71)
  • 10(120)
  • 11(61)
  • 12(114)
  • 13(57)
  • 14(48)
  • 15(49)
  • 16(66)
  • 18(55)
  • 20(33)
  • 22(25)
  • 24(24)
  • 26(27)
材質
  • 樹脂(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
ブランド
  • 仁礼工業(2)
  • コクゴ(1)
仁礼工業・コクゴ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPLC用配管用PFAチューブ 仁礼工業HPLC用配管用PFAチューブ仁礼工業
13,365税込14,702
1個
当日出荷
HPLCの配管用として適しています。 チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。 透明性があり、中の状態が目視できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)公差±0.05mm使用温度範囲(℃)-20~260外径(Φmm)1.59呼び外径(inch)1/16
HPLC用配管用PEEKチューブ 仁礼工業HPLC用配管用PEEKチューブ仁礼工業
11,900税込13,090
1個
当日出荷から10日以内出荷
優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
ETFEチューブ コクゴETFEチューブコクゴ
12,980税込14,278
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
乳白長さ(m)10
チューブ/ホース類