絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 9(8)
  • 12(3)
  • 18(11)
  • 19(2)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 24
  • 2(26)
  • 3(60)
  • 4(102)
  • 5(73)
  • 6(125)
  • 7(75)
  • 8(118)
  • 9(70)
  • 10(119)
  • 11(61)
  • 12(114)
  • 13(57)
  • 14(48)
  • 15(50)
  • 16(66)
  • 18(55)
  • 20(32)
  • 22(25)
  • 26(27)
材質
  • ゴム(4)
  • シリコン(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(9)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(2)
ホース長さ(m)
  • 0.9(1)
  • 1(15)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(7)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
ブランド
  • 三商(7)
  • コクゴ(6)
  • アラム(5)
  • ケニス(2)
  • 潤工社(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • バイトン(1)
三商・コクゴ・アラム・ケニス・潤工社・タイガースポリマー・日本理化学器械(NRK)・バイトン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(231件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
クラウン真空エコホース コクゴクラウン真空エコホースコクゴ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
真空ゴム管 アラム真空ゴム管アラム(2件のレビュー)
3,356税込3,692
1巻(1m)
当日出荷
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1材質天然ゴム
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
アラメック 真空ホース アラムアラメック 真空ホースアラム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
クニロン真空ホース ケニスクニロン真空ホースケニス
24,880税込27,368
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマーブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
CRゴムチューブ コクゴCRゴムチューブコクゴ
23,980税込26,378
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
4,298税込4,728
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
3,190税込3,509
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
15,900税込17,490
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
CRチューブ コクゴCRチューブコクゴ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
耐候性(水や日差し)に強く耐油性もあります。硬度60°
材質CR
クニロン真空ホース ケニスクニロン真空ホースケニス
3,398税込3,738
1本
当日出荷から15日以内出荷
耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1材質ポリオレフィン系エラストマー耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
スパイラルチューブ コクゴスパイラルチューブコクゴ
8,798税込9,678
1巻(25m)
当日出荷から13日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
シリコン真空ゴム管 三商シリコン真空ゴム管三商
14,980税込16,478
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1材質シリコンゴム定尺(m)10
サンロン Vチューブ 三商サンロン Vチューブ三商
12,980税込14,278
1個(10m)
5日以内出荷から13日以内出荷
ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
黒排気ホース コクゴ黒排気ホースコクゴ
2,398税込2,638
1本(1m)
3日以内出荷
長さ(m)1硬度40°±5°
トアロンチューブ アラムトアロンチューブアラム
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
材質軟質塩化ビニル透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
真空ゴム管 三商真空ゴム管三商
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
79,980税込87,978
1箱(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
ジュンロンUコイル 潤工社ジュンロンUコイル潤工社
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<580
サーマレックス ツインタイプ アラムサーマレックス ツインタイプアラム
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60~+200℃。保温性、耐候性に優れています。
長さ(m)1発泡厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムチューブ バイトンフッ素ゴムチューブバイトン
37,980税込41,778
1巻(1m)
8日以内出荷
強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。 ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。
アズワン品番6-593-13材質フッ素ゴム長さ(m)1内径×外径(Φmm)19×24外径(Φmm)24
チューブ/ホース類