絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • コクゴ(1)
  • ケニス(1)
内径(Φmm)
  • 2.15(3)
  • 2.6(1)
  • 3.64(1)
外径(Φmm)
  • 2(25)
  • 3(54)
  • 4(98)
  • 5(70)
  • 6(121)
  • 7(74)
  • 8(111)
  • 9(66)
  • 10(113)
  • 11(60)
  • 12(110)
  • 13(54)
  • 14(47)
  • 15(47)
  • 16(59)
  • 18(52)
  • 20(33)
  • 22(25)
  • 24(24)
  • 26(26)
  • 色クリア(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 5(2)
材質
  • シリコン(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
シリコン・ステンレス・樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスチューブ ケニスステンレスチューブケニス(2件のレビュー)
4,024税込4,426
1本
当日出荷から15日以内出荷
独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)
チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(ファーメド)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻(1.5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド長さ(m)1.5
チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,598税込7,258
1巻(5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン長さ(m)5透明
チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,598税込7,258
1巻(5m)
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5材質シリコン
スパイラルチューブ コクゴスパイラルチューブコクゴ
5,998税込6,598
1巻(100m)
当日出荷から13日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。
チューブ/ホース類