チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン 長さ(m)5 透明
1巻(5m)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5 材質シリコン
1巻(5m)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド 長さ(m)1.5
1巻(1.5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(フルラン)
米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
材質フルラン 長さ(m)1.5
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)