チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂) 耐熱温度(℃)160
1個
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
1巻(5m)
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱
特価
28,900 税込31,790
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
1巻(20m)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個(1個)
809 税込890
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 最高使用圧力(kPa)23℃<290
1巻(20m)ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

使用流体空気、水 材質ポリウレタン チューブ長さ(m)20
1巻
6,398 税込7,038
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃ 規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
1巻
1,598 税込1,758
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 最高使用圧力(kPa)23℃<680
1巻(20m)
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G 外径(Φmm)1.58 長さ(m)10 外径(Φインチ)1/16
1個(10m)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
1巻
1,898 税込2,088
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色 仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色 規格なし 温度範囲(℃)-37~74
1箱(15m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様負圧/ー0.1MPa 材質PTFE 耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
1巻(10m)ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フリータイ FF100 500本入
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。 乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
結束径(Φmm)2~25
1袋
5,660 税込6,226
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin)) 適合チューブInternal thread 96well format チューブ
1パック(40枚)
42,980 税込47,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin)) 適合チューブInternal thread 96well format チューブ
1パック(40枚)
40,980 税込45,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin)) 適合チューブInternal thread 96well format チューブ
1パック(40個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。 外径(Φmm)3.17
1巻(10m)ほか
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質ポリオレフィン
1巻
3,798 税込4,178
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質超柔軟ポリオレフィン系樹脂
1巻
3,098 税込3,408
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
1巻
1,998 税込2,198
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン
1巻
2,298 税込2,528
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン
1巻
2,398 税込2,638
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。バーブ継手(竹の子継手)に使用可能です。
材質エーテル系ポリウレタン樹脂
1巻
1,498 税込1,648
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
1巻
1,598 税込1,758
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UL94規格V-0相当の自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
1巻
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

GILSON(ギルソン)フローチューブ
ミニパルス3用PVCフローチューブです。
1個(1本)
1,298 税込1,428
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20m
一般空気配管用
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,998 税込4,398
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,998 税込4,398
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)サンロンCチューブ 5m
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
チューブ長さ(m)5
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
内径(Φインチ)0.006"(0.152mm) イエロー 耐圧力性10000spi(690bar) 材質PEEK 外径(Φmm)0.36
1巻
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16 内径(Φインチ)0.007 イエロー 耐圧力性7000spi(483bar) 材質PEEK 内径(Φmm)0.178 外径(Φmm)1.59
1巻
2,190 税込2,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32 内径(Φインチ)0.007 イエロー 耐圧力性5000spi(345bar) 材質PEEK 内径(Φmm)0.178 外径(Φmm)0.79
1巻
2,590 税込2,849
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)