チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(1m)
168 税込185
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PILLAR(日本ピラー工業)#3300ゴアジョイントシーラント
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
1巻(8m)ほか
15,599 税込17,159
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
1巻(20m)ほか
999 税込1,099
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ 材質補強糸:ポリエステル1B 内面:乳白色、外面:透明アミ目
1個(1m)ほか
特価
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。 乳白 定尺(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス カスタマイズ可
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20 外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)2~10 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 肉厚(mm)0.5 最小曲げ半径(mm)- 破壊圧力(MPa)(常温)23.5 最高使用温度(℃)260 サービス分類オーダー・加工
1本
729 税込802
7日以内出荷

高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)75 長さ変化率(%)±25
1本(1.2m)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス カスタマイズ可
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m)2~10 乳白色 肉厚(mm)0.79 破壊圧力(MPa)(常温)11.7 最高使用温度(℃)260 外径公差(mm)最大7.11 内径(Φインチ)1/16、1/8、11/64、1/4、19/64、3/8、27/64 外径(Φインチ)1/8、1/4、3/8、1/2 最小曲半径(mm)5 サービス分類オーダー・加工
1本
1,590 税込1,749
5日以内出荷

1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)50 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
2,598 税込2,858
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPFAチューブ7000
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10 種別ヨドフロンPFAチューブ7000 材質PFA(フッ素樹脂) 乳白
1巻
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。
長さ(m)20 使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
1巻
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
乳白 最高使用温度(℃)260
1本(1m)
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
材質ナイロン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
1巻(1巻)
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
乳白 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白 定尺(m)10 体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
1巻(10m)
7,712 税込8,483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色
1巻ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂) 乳白
1巻
2,574 税込2,831
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
1巻(1m)ほか
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
1巻
1,498 税込1,648
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブ
材質ポリエチレン チューブ長さ(m)10
1巻(10m)
1,130 税込1,243
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
乳白 定尺(m)100
1巻(100m)
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
乳白 長さ(m)10
1巻(10m)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPTFEチューブ4000
高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
長さ(m)10 種別ヨドフロンPTFEチューブ4000 材質PTFE(フッ素樹脂) 乳白
1巻
2,493 税込2,742
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
定尺(m)最大20 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~+90 使用流体水・空気 使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
1巻(20m)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用流体空気、水 材質ポリウレタン チューブ長さ(m)20
1巻
3,598 税込3,958
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

淀川ヒューテックPTFEチューブ ミリサイズ
電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。
用途燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具 材質PTFE(フッ素樹脂) 乳白 定尺(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃
乳白色 長さ(mm)1200
1箱(1200mm×5本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃ 規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+230 収縮率(%)67 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として 長さ(m)40 クリアーホワイト 材質シリコンゴム 仕様プチドラム巻き 適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号) 内径(Φmm)5 構造単層管チューブ 外径(Φmm)7 使用温度(℃)-30~150 適合流体 耐寒性脆化温度:-60
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂) 乳白
1袋(5個)ほか
10,980 税込12,078
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コイルチューブは、耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れ、化学プラント・冷却・実験・装置用に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂) 乳白
1袋(20巻)
24,980 税込27,478
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン
1巻
1,398 税込1,538
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)