絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
外径(Φmm)
  • 9(1)
材質
  • シリコン(2)
  • 色クリア(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(169)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Glass Expansion(91)
  • ユニバーサル(82)
  • アラム(56)
  • ニチアス(50)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • 三商(43)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
  • ケニス(31)
  • MasterFlex(30)
  • 潤工社(26)
  • タイゴン(22)
  • フロン工業(17)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコ

    G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
    仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
  • 柔軟フッ素チューブ (PVDF) エスコ

    柔軟フッ素チューブ (PVDF)

    エスコ
    27,000税込29,700
    1巻
    翌日出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
    透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ  微差圧計(無線式) エスコ

    シリコンチューブ 微差圧計(無線式)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1本
    翌日出荷
    EA729SX-13用シリコンチューブ。差圧測定用。
    材質シリコン長さ(m)5使用圧力(MPa)0~0.07内径×外径(Φmm)4×6
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    4,220税込4,642
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコン長さ(m)10内径(Φmm)7硬度57全長(m)10外径×内径(Φmm)9×7外径(Φmm)9入数(本)1
チューブ/ホース類