チューブ/ホース類 :「マスターフレックス」の検索結果

チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など 材質シリコン(過酸化物処理) 長さ(m)7.5 耐熱温度(℃)-50~230 半透明
1巻(7.5m)
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
温度範囲(℃)‐51~132 許容差±0.18
1本(7.5m)
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明 温度範囲(℃)‐46~74 許容差±0.18
1本(15m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明 規格FDA21 CFR 175.300 無色透明 温度範囲(℃)-50~74
1箱(15m)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-59~132
1箱(7.5m)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51) 温度範囲(℃)-59~135
1箱(15m)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
半透明 仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-60~232
1箱(7.5m)
29,980 税込32,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
1箱(15m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
黄ばんだ白 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-67~135
1箱(7.5m)
37,980 税込41,778
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(6個)
27,980 税込30,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(15m)
21,980 税込24,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
チューブ内径(Φmm)0.8 仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒 規格FDA 21 CFR 177.2600 温度範囲(℃)-32~205
1箱(7.5m)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
無色透明 仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-77~57
1箱(15m)
23,980 税込26,378
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
無色透明 仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明 規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300 温度範囲(℃)-50~74
1箱(7.5m)
25,980 税込28,578
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色 仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色 規格なし 温度範囲(℃)-37~74
1箱(15m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(12個)
27,980 税込30,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
温度範囲(℃)‐60~121 許容差±0.18
1本(7.5m)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(30m)
37,980 税込41,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(30m)
38,980 税込42,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)