7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)50 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
2,598 税込2,858
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)75 長さ変化率(%)±25
1本(1.2m)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
乳白 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
透明 長さ(m)30
1巻(30m)
35,980 税込39,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
使用温度範囲(℃)-270~+260 抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
1巻(10m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃
乳白色 長さ(mm)1200
1箱(1200mm×5本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
透明 長さ(m)1
1本(1m)
55,980 税込61,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)