チューブ/ホース類 :「ガラス」の検索結果
関連キーワード
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
材質塩化ビニル
硬度A55
脆化温度(℃)-50
最大使用圧力(MPa)0.15
比重1.18
最高使用温度(℃)74
引張強度(MPa)11.4
吸水率(%)0.24
伸長率(%)450
耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。
仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024
材質塩化ビニル
硬度A55
引張強度11.4MPa
脆化温度(℃)-50
比重1.18
最高使用温度(℃)74
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。