チューブ/ホース類 :「ガラス」の検索結果

チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピンチコック ホフマン
狙った場所にスプレーしやすいノズル、廃棄時に便利なガス抜きキャップ付きです。
1袋(5個)
1,670 税込1,837
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)エリコーン管
肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
1個
218 税込240
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

長さ(m)1.2 タイプ1.3Xタイプ 連続使用温度(℃)200 収縮温度120℃ 収縮率(%)約25
1巻(1m)
3,198 税込3,518
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン 長さ(m)1
1本(1m)
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ポリエチレンチューブ
材質ポリエチレン チューブ長さ(m)10
1巻(10m)
1,130 税込1,243
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アメ色ゴム管
材質天然ゴム(NR) 長さ(m)1 アメ色
1本(1m)
479 税込527
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
307 税込338
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/8 内径(Φインチ)0.062 ナチュラル 耐圧力性4000spi(276bar) 材質PEEK 内径(Φmm)1.58 外径(Φmm)3.18
1巻
4,190 税込4,609
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)黒ゴム管
材質天然ゴム(NR) 黒色
1本(1m)
489 税込538
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本(1m)
79 税込87
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フリータイ FF100 500本入
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。 乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
結束径(Φmm)2~25
1袋
5,660 税込6,226
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブFEP
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 材質FEP チューブ長さ(m)1
1本
2,574 税込2,831
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)サンロンCチューブ 5m
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
チューブ長さ(m)5
1本
1,240 税込1,364
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本(1m)
89 税込98
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16 内径(Φインチ)0.005 レッド 耐圧力性7000spi(483bar) 材質PEEK 内径(Φmm)0.127 外径(Φmm)1.59
1巻
2,190 税込2,409
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32 内径(Φインチ)0.01 ブルー 耐圧力性5000spi(345bar) 材質PEEK 内径(Φmm)0.254 外径(Φmm)0.79
1巻
2,590 税込2,849
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1m)
1,940 税込2,134
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用流体空気、水 材質ポリウレタン チューブ長さ(m)20
1巻
3,598 税込3,958
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32 内径(Φインチ)0.02 オレンジ 耐圧力性3000spi(207bar) 材質PEEK 内径(Φmm)0.508 外径(Φmm)0.79
1巻
2,590 税込2,849
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極細のシリコーンチューブです。
材質シリコン
1袋(10m)ほか
4,090 税込4,499
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2 仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
1巻(1m)
6,398 税込7,038
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
1巻(10m)
2,475 税込2,723
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20m
一般空気配管用
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16 内径(Φインチ)0.02 オレンジ 耐圧力性6000spi(414bar) 材質PEEK 長さ(m)3 内径(Φmm)0.508 外径(Φmm)1.59
1巻
3,290 税込3,619
7日以内出荷

高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
長さ(m)10
1巻(10m)
1,733 税込1,906
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135 適合規格USPクラス VI ベージュ 脆化温度(℃)-59 比重0.98 吸水率(%)0.30 オートクレーブの可否120℃、30分、可 材質熱可塑性エラストマー系 仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60 引張強度(MPa)6.9 圧縮永久歪(%)27 伸長率(%)375 チューブ長さ(m)7.5 硬度(ショア A)64
1箱
12,177 税込13,395
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEPチューブ 20m
1巻長さ(m)20 材質FEP 外径(Φmm)1.59 ホース長さ(m)20
1巻
20,900 税込22,990
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます。
材質ホウケイ酸ガラス
1本
2,590 税込2,849
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ホースバンド HY-20
TGK品番440-50-09-11 品番HY-20 最小径(Φmm)14 最大径(Φmm)20
1パック(10個)
1,574 税込1,731
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)D4用交換チップ
先端交換可能で従来の2枚合わせ(併式)タイプのグリップに比べクリーニングしやすく疲労感の少ない折曲タイプの非磁性合金グリップを採用。
材質デルリン タイプD4用
1組
2,178 税込2,396
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)D15用交換チップ
先端交換可能で従来の2枚合わせ(併式)タイプのグリップに比べクリーニングしやすく疲労感の少ない折曲タイプの非磁性合金グリップを採用。
材質デルリン タイプD15用
1組
2,178 税込2,396
6日以内出荷

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色) 1巻長さ(m)20 使用流体空気・水※1、不活性ガス 適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2 最高使用温度(℃)260 材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂) ホース長さ(m)20
1巻
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピンチコック モール型
タイプモール型 バネ式 種類特大 寸法A(mm)50 寸法B(mm)65 寸法(mm)輪を除く長さ:約42
1個
1,089 税込1,198
6日以内出荷

1箱(20m)
8,290 税込9,119
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
1本(1m)
762 税込838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フロンチューブ 1m
溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。 放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
定尺(m)50 材質フッ素ゴム 半透明 耐用温度(℃)-10~200
1個
2,336 税込2,570
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)