絞り込み

ダブルシールキャップ
TIPTOP¥1,898税込¥2,0881袋(10個)6日以内出荷内部が二重シール構造になっており、一般的なキャップより気密性に優れ、バルブに付けたまま空気圧の測定・充填・排出が可能なバルブキャップ。バルブコアに不具合が発生した場合、チェックバルブのように働き、空気漏れを抑える。キャップの着脱作業が不要なため、トラック・バスなど多数のタイヤを点検する際の作業時間短縮やキャップの紛失防止にも有効。用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ材質真鍮全長(mm)23.5有効長(mm)10
TBバルブ用ソケット
TIPTOP¥2,598税込¥2,8581本6日以内出荷トラック・バス用エアバルブの締付け・取外し用ソケット。14mmのバルブナットに対応。差込角は9.5mm(3/8インチ)角のラチェットハンドルに直接取り付けて使用可能。バルブを保持しながらナットを締められるため、バルブの共回りを抑えやすく、トルクレンチと組み合わせることで、適正な締付け管理もしやすい。V3-20-1N、PVR209STなどのエアバルブに適しています。用途トラック・バス用エアバルブの締付け・取外し用幅(mm)18.5全長(mm)65深さ(mm)6
『トラック専用タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら