止め輪 :「Eリングセット」の検索結果
止め輪・リングとは、部品の固定や軸ピンの脱落防止に使われる工具のことです。バイク整備の時や製品の修理時、一般家庭にある様々な電化製品、家具にもよく使われている製品となっています。ステンレスや鉄でできているものがほとんどで、その寸法は製品によって違いがあり、中には取り外しがしやすいようにラグが付いているものやスラスト方向で使用できるもの、ラジアル方向で取り付けられるものなどがあり、使用目的に合わせて工夫されているのが特徴。Cリング、EリングはそれぞれアルファベットのC、Eの形状をしており、溝加工した軸にはめ込み、抜け止めとして使用します。スナップリングは、軸にはめた部品が動くのを制御するための部品です。
関連キーワード
「形状」から絞り込む
材質SUS304
種類Eリング
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
形状軸用スナップリング
材質バネ鋼
エスコ品番EA949DA
セット内容Φ7用(100個)、Φ9用(100個)、Φ11用(50個)、Φ13用(50個)、Φ15用(50個)、Φ16用(30個)、Φ18用(30個)、Φ20用(30個)
ケース寸法(mm)207×145×40mm
1個
¥7,140
税込¥7,854
当日出荷
止め輪 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。