加熱・冷却・クーラーボックス :「アルミ扉」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音の静かなペルチェ方式です。 電子制御+アルミニウム2面自然対流方式により、均一な庫内温度分布です。 吸気口は下部ドレインパンに装着されており、着脱可能なフィルター式で容易に清掃できます。
付属品ステンレス製棚板×1枚 材質庫内内箱・扉内板:PP、断熱カバー/PE、冷却版/アルミニウム(黒色アルマイト加工)、棚/ステンレス 質量(kg)9 容量(mL)20 温度(℃)(庫内)約6(周囲温度25時)※保証値ではありません。周囲温度により変化する場合があります(周囲温度18~25を推奨)。 電源コード(m)2 冷却方式自然対流方式(2面冷却) 定格消費電力48/48W 外寸法(mm)365×375×445 定格電源AC100V 50/60Hz アズワン品番1-8470-11 庫内寸法(mm)285×216×324mm 冷却装置ペルチェ素子モジュール
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷