カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- アズワン(222)
- 三商(120)
- ケニス(71)
- ヤマト科学(52)
- Thermo Fisher Scientific(26)
- CC印(ニッカトー)(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- JEIO TECH(20)
- サンプラテック(19)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- 大科電器(15)
- ロバートショウ(15)
- コクゴ(12)
- アサヒ理化製作所(11)
- テラオカ(ANEX)(11)
- 増田理化工業(11)
- ショウエイ(11)
- ブランドをもっと見る

サーモカップ 発泡スチロール製
ナリカ¥1,050税込¥1,1551組(20個)5日以内出荷紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです型式450N容量(mL)475本体寸法(mm)高さ106本体寸法(mm)幅96上径×下径×高さ(mm)96×68×106
投げ込みクーラー用温度調節器
ナリカ¥63,000税込¥69,3001個9日以内出荷仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
炎色反応実験用ステンレス金網
ナリカ(2件のレビュー)¥850税込¥9351セット(10枚)当日出荷炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。材質ステンレス寸法(mm)10×80
アルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプ
ナリカ¥980税込¥1,0781個(70mL)4日以内出荷持ち手付き受台が付いているので動かしやすく、クリアでアルコール残量が分かりやすい。材質ガラス製(取っ手付きプラスチック製受け台、破損防止型プラスチック製キャップ)容量(mL)70胴径×全高(mm)75×80
投げ込みクーラー
ナリカ¥160,000税込¥176,0001個9日以内出荷水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。付属品フレキシブルチューブ1m種別TRL-107NH寸法(mm)205×345×260質量(kg)14消費電力(W)300電源AC100V温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管冷凍機空冷式60W冷媒HFO-1234yf冷却能力(W)約170(水温20℃の時)
ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥11,030税込¥12,1331個4日以内出荷F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふた
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷S75-2116-02角形水槽(ポリカーボネート製) 大 専用のふたです。材質ポリカーボネート寸法(mm)530×325(t25)色透明
角形水槽(ポリカーボネート製) 大
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。材質ポリカーボネート寸法(mm)530×330×150容量(L)18
角形水槽(ポリカーボネート製) 小
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個7日以内出荷●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。材質ポリカーボネート寸法(mm)330×270×150容量(L)8
ガスコンセント QGP10(ガス栓用プラグ)
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
恒温水そう(ウォーターバス)
ナリカ¥63,750税込¥70,1251個6日以内出荷ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。種別E-4電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ240×120ヒーター(W)800
恒温水そう(ウォーターバス)
ナリカ¥57,500税込¥63,2501個7日以内出荷ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。種別E-2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ180×100ヒーター(W)600
三脚台(組立式)バーナー用
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。用途バーナー用高さ(mm)205内径(Φmm)95
三脚台(組立式)アルコールランプ用
ナリカ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。用途アルコールランプ用高さ(mm)110内径(Φmm)70
角形水槽(ポリカーボネート製) 小用ふた
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個4日以内出荷S75-2116-01角形水槽(ポリカーボネート製) 小 専用のふたです。材質ポリカーボネート寸法(mm)325×265(t25)色透明
ガスバーナー PB-L2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥10,650税込¥11,7151個4日以内出荷F35-6127 ガスバーナー コック付 PB-L2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガスLPガス(プロパンガス)
ガスバーナー GB-T2PS(プラグ・ソケット付)
ナリカ¥10,630税込¥11,6931個4日以内出荷F35-6126 ガスバーナー コック付 GB-T2にプラグとソケットを付けたセット品です。仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス6B、6C用
小型低温恒温器 RD-20S2-LM
ナリカ¥67,200税込¥73,9201個5日以内出荷音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。付属品棚板1枚質量(kg)9電源(V)AC100消費電力(W)48内容積(L)20外寸(mm)365×375×445内寸(mm)285×216×324冷却方式自然対流方式(2面冷却)庫内温度(℃)約6(室温25の時)冷却装置ペルチェ素子モジュール
小型電気定温器 UI-50N
ナリカ¥67,200税込¥73,9201個6日以内出荷付属品温度計1本、棚板2枚材質AS樹脂電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~45外寸(mm)250×250×250内寸(mm)215×215×150ヒーター容量(W)200調節方式サーモスタット式
ドライブロックバス
ナリカ¥137,000税込¥150,7001個5日以内出荷熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。種別EB-603A寸法(mm)270×265×148質量(kg)4電源AC100V、4A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニングヒーター(W)400安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)2温度調節精度±0.1~±0.3温度調節範囲(℃)室温+5.0~200温度分布37℃時±0.6℃電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付き
凍結保存容器 バイオケーン
ナリカ¥460,000税込¥506,0001個5日以内出荷寸法(mm)容器:外径Φ472×首内径88×高さ676、キャニスター:Φ78×550質量(kg)15.4収納数キャニスター:6本、アンプル:720本収納容量(L)収納容量(L)/消費量(L/日):34.8(0.18)
投げ込みヒーター
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。種別PH-300N電源AC100V、300W径(Φ)×全長(mm)8.5×230
恒温水そう(ウォーターバス)
ナリカ¥59,500税込¥65,4501個5日以内出荷ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。種別E-3電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ210×110ヒーター(W)650
小型低温恒温器
ナリカ¥235,000税込¥258,5001個7日以内出荷静音・低振動設計 コンパクトで大容量設計 マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現付属品棚板2枚、鍵2個種別CN-40A質量(kg)18消費電力(W)98電源AC100V方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)37外寸(mm)450×455×550内寸(mm)360×276×420安全装置過昇温度保護機能温度制御3~45℃まで1℃単位冷却装置ペルチェ素子モジュール収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
小型低温恒温器
ナリカ¥163,000税込¥179,3001個5日以内出荷マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ種別SLC-25A質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)25外寸(mm)345×445×477内寸(mm)265×260×360安全装置過昇温度保護機能温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)冷却装置ペルチェ素子モジュール