1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W)約170(水温20℃の時) 付属品フレキシブルチューブ1m 種別TRL-107NH 寸法(mm)205×345×260 質量(kg)14 消費電力(W)300 電源AC100V 温度範囲(℃)-5~40※加熱能力はありません。 寸法(Φ×mm)冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管 冷凍機空冷式60W 冷媒HFO-1234yf
1個
140,000 税込154,000
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング