絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(851)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
  • TGK(東京硝子器械)(123)
  • 三商(120)
  • ケニス(86)
  • ヤマト科学(74)
  • CC印(ニッカトー)(62)
  • 日伸理化(62)
  • ナリカ(54)
  • RS PRO(50)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • トーマス科学(27)
  • ハイランドMP(26)
  • 大科電器(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバス(スターラー用) ADVANTEC

    ウォーターバス(スターラー用)

    ADVANTEC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
  • ウォーターバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    ウォーターバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
  • 湿度センサー用ガーゼA ADVANTEC

    湿度センサー用ガーゼA

    ADVANTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)60×100アズワン品番64-1032-41
  • TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTEC

    TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420

    ADVANTEC
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
  • 湿度センサー用ガーゼB ADVANTEC

    湿度センサー用ガーゼB

    ADVANTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)75×105アズワン品番64-1032-42
  • ステンレス棚板 TBシリーズ ADVANTEC

    ステンレス棚板 TBシリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷
    プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。サンドバスとしても使用できます。
    使用温度範囲(℃)70~350温度制御熱電対式ON/OFF制御材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度(℃)±10
  • オイルバス TBXシリーズ スターラー用 ADVANTEC

    オイルバス TBXシリーズ スターラー用

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
    付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
  • ホットプレート HTPシリーズ ADVANTEC

    ホットプレート HTPシリーズ

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
  • 恒温培養器 ADVANTEC

    恒温培養器

    ADVANTEC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷
    エアジャケット方式で庫内温度の均一性に優れています。 強化ガラス製の内扉を備え、温度を乱さず庫内を観察できます。 温度調節器に付属する安全装置とは別に、感熱式の独立過熱防止装置を装備して二重に装置の過熱を監視し、これを防止します。
    使用温度範囲(℃)室温+5~60 温度調節精度:±0.2(37時)安全装置自己診断機能 独立過熱防止装置 保護ヒューズ キーロック機能 等運転モード定値運転 タイマー運転(オートストップ)対流方式自然対流式(エアジャケット方式)温度分布精度±1℃(37℃時)扉形式二重扉(内扉強化ガラス)
  • 丸型ウォーターバス ADVANTEC

    丸型ウォーターバス

    ADVANTEC
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    6日以内出荷
    把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)温度調節液体膨張式サーモスタット
  • ウォーターバス スターラー用 ADVANTEC

    ウォーターバス スターラー用

    ADVANTEC
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    翌日出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーターヒーター容量(kW)1.27電源(AC100V)12.7A(50/60Hz)温度調節精度±1.5℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
  • 棚板 棚受付 DRシリーズ ADVANTEC

    棚板 棚受付 DRシリーズ

    ADVANTEC
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    オプション品です。
  • オイルバス スターラー用 PID制御 ADVANTEC

    オイルバス スターラー用 PID制御

    ADVANTEC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~250安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度センサー白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
    使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度)安全装置過電流ブレーカーヒーターマイカプレート温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±10℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
  • 排気ユニット M-1 FUL、FUW用 ADVANTEC

    排気ユニット M-1 FUL、FUW用

    ADVANTEC
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
  • アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ ADVANTEC

    アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ

    ADVANTEC
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    33日以内出荷
    従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。
    仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ)質量(kg)3.9電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番64-1204-21外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125温度調節精度(℃)±0.1~
  • オイルバス スターラー用 ADVANTEC

    オイルバス スターラー用

    ADVANTEC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~230℃安全装置過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3.5℃(200℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式温度分布精度±1.5℃(200℃撹拌時)
  • 缶石除去剤主成分クエン酸 1個 5包入 ADVANTEC

    缶石除去剤主成分クエン酸 1個 5包入

    ADVANTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(5包)
    24日以内出荷
    アズワン品番64-1032-35
  • 輪状フタ TBシリーズ ADVANTEC

    輪状フタ TBシリーズ

    ADVANTEC
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    7日以内出荷
    ウォーターバス別売品。
  • 試料温度センサー HTシリーズ ADVANTEC

    試料温度センサー HTシリーズ

    ADVANTEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    63日以内出荷
  • 棚板 DRシリーズ ADVANTEC

    棚板 DRシリーズ

    ADVANTEC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
  • 架台 DRシリーズ ADVANTEC

    架台 DRシリーズ

    ADVANTEC
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    17日以内出荷
    直置きした時と比べ、下段に物を置けるため、スペースを有効活用できます。
    仕様キャスター付き DRV 4型 用サイズ(mm)W730×D730×H760アズワン品番63-1238-62
  • 本体増設用ケーブル 1506-JC TN-1506用、TVS062CA用 ADVANTEC

    本体増設用ケーブル 1506-JC TN-1506用、TVS062CA用

    ADVANTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    本体増設用ケーブル
    アズワン品番63-1239-55
  • 温度計ホルダー入 3個入 ADVANTEC

    温度計ホルダー入 3個入

    ADVANTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(3個)
    23日以内出荷
    アズワン品番64-1032-34
  • 液槽 角型 TBシリーズ ADVANTEC

    液槽 角型 TBシリーズ

    ADVANTEC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    30日以内出荷から33日以内出荷
  • 液槽 丸型 TBシリーズ ADVANTEC

    液槽 丸型 TBシリーズ

    ADVANTEC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    33日以内出荷
  • 棚板セット THS020DA用 ADVANTEC

    棚板セット THS020DA用

    ADVANTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    33日以内出荷
    サイズ(mm)W249×D80×t8アズワン品番64-1032-46
  • 棚板セット ADVANTEC

    棚板セット

    ADVANTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    低温恒温恒湿器THE050、051FA、他用別売品
    アズワン品番64-1032-38
  • 棚板 棚受付 THシリーズ ADVANTEC

    棚板 棚受付 THシリーズ

    ADVANTEC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    33日以内出荷
  • 壁用固定金具 環境試験器用 ADVANTEC

    壁用固定金具 環境試験器用

    ADVANTEC
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    33日以内出荷
    低温恒温恒湿器THN、THG、THE、他用別売品
    アズワン品番64-1032-40
  • 制御ユニット 水加熱用 マイコンPID式 TBシリーズ ADVANTEC

    制御ユニット 水加熱用 マイコンPID式 TBシリーズ

    ADVANTEC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    31日以内出荷から33日以内出荷
  • 冷却水分配器セット TBシリーズ ADVANTEC

    冷却水分配器セット TBシリーズ

    ADVANTEC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個(6個)ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ウォーターバス別売品。
  • 上ふた 輪状ふた6組付タイプ TBS451PB用 ADVANTEC

    上ふた 輪状ふた6組付タイプ TBS451PB用

    ADVANTEC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    オプション品です。
    アズワン品番64-1031-76
  • TC-SⅥ用オプション品 DRシリーズ ADVANTEC

    TC-SⅥ用オプション品 DRシリーズ

    ADVANTEC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    33日以内出荷
    オプション品です。
  • THR030FAオプション品 ADVANTEC

    THR030FAオプション品

    ADVANTEC
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    33日以内出荷
    オプション品です。
加熱・冷却・クーラーボックス