加熱・冷却・クーラーボックス :「タイプレート」の検索結果
最薄ホットプレート最高温度200℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプPt100Ω
プレート寸法(mm)□100
電源電圧(V)AC100
電気容量200W
アズワン品番63-1269-40
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)150
センサータイプPt100Ω
プレート寸法(mm)□100
電源電圧(V)AC100
電気容量85W
アズワン品番63-1269-43
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ホットプレートは、300℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)300
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
センサータイプK熱電対
最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)150
センサータイプPt100Ω
プレート寸法(mm)□40
電源電圧(V)AC100
電気容量20W
アズワン品番63-1269-42
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
最薄ホットプレート最高温度150℃高精度・50mm超小型タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)150
センサータイプPt100Ω
プレート寸法(mm)□50
電源電圧(V)AC100
電気容量100W
アズワン品番63-1269-41
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥219,800
税込¥241,780
31日以内出荷
ホットプレートは、セラミックヒータ、高速昇温400℃タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)400
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□60
電源電圧(V)AC100
電気容量200W
アズワン品番63-1269-38
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
最高温度(℃)600
電気容量(W)2400
プレート寸法(mm)250×250
材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)
質量(kg)12
電源電圧AC200V
本体寸法(mm)304×470×48
センサーK熱電対
電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
アズワン品番3-7074-46
1個
¥329,800
税込¥362,780
41日以内出荷
最高温度(℃)600
センサーK熱電対
電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
電源電圧(V)AC100
材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)
センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
ホットプレートは、200℃で薄型タイプ(高さ33mm)、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)200
センサータイプPt100Ω
電源電圧(V)AC100
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
ホットプレートは、高温600℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)650
センサータイプK熱電対
ホットプレートは、400℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)400
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□250
電源電圧(V)AC200
電気容量2400W
アズワン品番63-1269-24
電源ケーブルキャブケーブル3mR4端子付き
1個
¥299,800
税込¥329,780
43日以内出荷
ホットプレートは、高温900℃で高精度・高効率リフレクタ(熱反射板)実装タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
最高温度(℃)900
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□50
電源電圧(V)AC100
電気容量1000W
アズワン品番63-1269-36
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥539,800
税込¥593,780
43日以内出荷
ホットプレートは、600℃で防水・薄型タイプ、ヒータ実装に特長があり、長時間稼働も可能です。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5
最高温度(℃)650
センサータイプK熱電対
プレート寸法(mm)□150
電源電圧(V)AC100
電気容量1500W
アズワン品番63-1269-29
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
1個
¥359,800
税込¥395,780
44日以内出荷
ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
最高温度(℃)800
電源電圧(V)AC100
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1
電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
センサータイプK熱電対
ホットプレートは、高温800℃で高精度タイプです。安全カバーケースに実装されています。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
ケーブル長(m)(ホットプレート) 1.5
最高温度(℃)800
センサータイプK熱電対
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。