加熱・冷却・クーラーボックス :「デジタル勾配器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト科学定温恒温器/定温乾燥器
エコ商品
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.6℃、温度勾配も10℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約70分(室温~260℃)●温度上昇速度:3.2℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター 使用温度範囲(℃)室温+10~260 方式強制送風循環 内容積(L)90 ヒーター容量(kW)1.2 温度変動±0.6℃(260℃時) 温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式 温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示 RoHS指令(10物質対応)対応 温度勾配10℃(260℃時)
1台(1台)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ヤマト科学定温恒温器/定温乾燥器
エコ商品
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター 使用温度範囲(℃)室温+10~260 方式強制送風循環 内容積(L)27 ヒーター容量(kW)0.8 温度変動±0.8℃(260℃時) 温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式 温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示 RoHS指令(10物質対応)対応 温度勾配9℃(260℃時)
1台(1台)
159,800 税込175,780
5日以内出荷