加熱・冷却・クーラーボックス :「1234yf」の検索結果
関連キーワード
GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。氷の取り出し口が高く、省スペース設計のバーチカルタイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
GWP値1のノンフロン冷媒 R1234yf を採用。微燃性冷媒のため強燃性冷媒と比べ安全に使用いただけます。高さ800mmのアンダーカウンタータイプでコンパクト、外観デザインを一新しスタイリッシュで、使用しやすい設計です。約32mm角の不純物の少ないキューブアイスができます。ポンプの回転数の最適、DCファンモーターの採用で節水と節電を向上。新機能のECOモードで使用しない時間の節水・省エネに貢献。
ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
付属品バスケット×2個、鍵×2本
材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板
質量(kg)27
消費電力(W)107/110(50/60Hz)
電源単相100V 50/60Hz 15A
コンセント形状接地形2極 15A 125V
内寸法(mm)420×335×297
内容積(L)42
電源コード(m)3
設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃
外寸法(mm)500×452(482)×690
冷媒R1234yf(ノンフロン)
床面積(m2)最少12
アズワン品番2-6979-21
1個
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
横幅500mmで狭いスペースに設置が可能な小型の薬用保冷庫です。温度分布・変動幅2℃以内の高精度制御を行えるHCモードと、2~25℃と設定可能な温度範囲が広いECモードの、2つの運転モードを備えています。外気低温時には保温ヒーターで薬品の凍結を防止します。鍵にはキー番号があり、個体毎に別の鍵で管理できます。
付属品バスケット×2 鍵
性能冷却:ECモード:2~25℃ HCモード:3~5℃
質量(kg)27
消費電力(W)冷却時:107/110 保温時:45/45(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)42
外寸(mm)500×452×690
内寸(mm)420×335×297
安全装置高温・低温警報 ドア警報等
温度表示デジタル表示
温度制御マイコン制御
冷媒R1234yf
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
14日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。