加熱・冷却・クーラーボックス :「樹脂」の検索結果
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
PFAの容量300cc入りの小型オープン型冷却槽です。
配管パイプ外径8Φで冷却液の出入口を片側に揃えています。
用途実験用、熱交換器用
仕様ジャケット仕様
トラスコ品番735-2271
材質PFA
質量(g)90
容量(L)300
内径×深さ(mm)(槽)76×80
ノズル口径(Φmm)8
アズワン品番61-9943-92
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。