2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き 生地ガラスクロス繊維 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)400
1個
4,588 税込5,047
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。 固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。 耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。 サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。 RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線 厚さ(mm)約2(発熱部) 電源(V)AC100 耐熱温度(℃)200 最高使用温度(℃)180 リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)