加熱・冷却・クーラーボックス :「安全器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ミニサイズで設置場所をとりません。 設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。 ND-M11はMAX200℃の火傷保護シートカバー付です。
ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)
質量(kg)約3.5
タイプ加温・冷却
使用温度範囲(℃)5~100
電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ
温度精度±0.1~0.5℃
大きさ132×174×238mm
温度制御白金測温抵抗体PID制御
最高温度到達時間約14分(室温→95℃)
安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
1個(1個)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
温度範囲(℃)50~250
分解能(℃)1
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)(本体)3.3、(水槽)5.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)105×142×320
内寸法(mm)450×300×150
安全装置フロート式空焚防止器
温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御
温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)
ヒーター容量(W)1000
材質(水槽)ステンレス
撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
適合(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内
材質(水槽)PP製
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)室温+5~80
容量(L)4.5
電源AC100V・50/60Hz・7.5A
本体寸法(mm)105×160×275
ヒーター寸法(mm)140
内寸法(mm)154×274×150
安全装置自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか
温度調節精度±0.1℃(37℃時)
ヒーター容量(W)700
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
撹拌方式噴流ポンプ式(流量調整付)
温度設定0.5℃単位
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
鍋敷き温度センサー。オイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」。写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売
アズワン品番65-8129-80
1個
¥228,399
税込¥251,239
10日以内出荷
デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マス
アズワン品番65-8130-38
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
。過昇防止器。センサータイプ。オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-45
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。