4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源AC100V・50/60Hz
1個(152L)
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
寸法(mm)34×54×10 約18g 電源リチウムコイン電池(CR2025) 測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch) 測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃) 分解能(℃)0.1 データ数16000件 電池寿命約1年 液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ 防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと) 測定周期1~60秒、1~255分
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 電源AC100V・50/60Hz
1個(412L)
319,800 税込351,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。
寸法(mm)(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300 容量(最大制御)AC100V・15A 電源AC100V・50/60Hz 制御方式ON/OFF、2位置制御 精度(設定)FS±2% 測定方式サーミスタ式(バーンアウト回路付) センサーPTFE被覆 温度調整範囲(℃)0~100
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷