8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000) 電源(V)115/220~240、50/60Hz 温度精度温度設定/表示単位:0.1℃ 設定温度範囲室温+5~150℃ タイマー1分~99時間59分
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 内容積(L)約43 安全装置温度警報 ドアスイッチ 精度(℃)±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW)0.35 温度制御PID制御 温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口28mmΦ×1(上面) 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式 材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

54×34mmのコンパクトサイズで、邪魔にならない設置が可能なデータロガーです。 測定対象物の分類や設置場所の分類が、5色のカラーパネルで分かりやすくなります。 国際標準のNFC通信で、PCを使用したデータ収集のほかに、スマホやタブレットを使用することができます。 IP67の防水構造で、本体が汚れても清拭・除菌して使用できます。 センサの出っぱりやコネクタのない頑丈で壊れにくいデザインです。 スイッチがなく勝手に操作できない構造で、パスワードによるセキュリティー機能もあります。 交換可能な市販のコイン電池で動作し、航空機への搭載や電波法の制約がありません。
寸法(mm)34×54×10 約18g 電源リチウムコイン電池(CR2025) 測定範囲(℃)-40~80(温度用内蔵センサ1ch) 測定精度±0.3℃(-10~50℃) ±0.5℃(-40~-10℃/50~80℃) 分解能(℃)0.1 データ数16000件 電池寿命約1年 液晶表示記録中・電池残・アラーム・測定データ 防水仕様IP67(水深1mに30分間放置し、浸水がないこと) 測定周期1~60秒、1~255分
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)335×275×335 質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7 使用温度範囲(℃)いつオン+5~80 電源AC100V・50/60Hz 内寸法(mm)300×240×150 温度精度±0.5℃ 温度制御デジタル表示PID制御 ヒーター容量(W)500(パイプヒーター) 撹拌方式噴流撹拌
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
付属品電源コード2m(3P) 寸法(mm)200×155×138 制御方式PID(SSR ON/OFF制御) 安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付) 温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K) 温度設定範囲(℃)0~1370
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間 材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品 寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180) 質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750 温度センサーK熱電対 収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで) 吸着量液体窒素/230g以上 オートパワーオフ3分 材質(フタ)ポリカーボネート
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
方式循環式(側面吹き出し) 運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
1個(1個)
509,800 税込560,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1℃単位で温度設定可能な定温乾燥器です。観察窓の採用により、器内の様子が容易に観察できます。庫内の温度はデジタルで表示され観察がしやすいです。
仕様●扉:シリコンラバー 観察窓付●温度制御精度:±1℃ 材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ) 質量(kg)24 使用温度範囲(℃)室温+10~300 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 4.7A 有効内寸(mm)230×260×260 方式自然対流式 内容積(L)18 外寸(mm)375×391×558 ヒーター容量(kW)0.6 温度分布精度±1.5℃(上・中段/37℃時)
1台(1台)
59,980 税込65,978
60日以内出荷