4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine卓上型電気炉
回路の動作状態が、各回路別表示灯でわかります。 自動温度制御で、設定に対する温度差が少なく、温度が安定しています。 また、発熱体構造は発熱体とセラミックファイバーを真空成形にて埋込み一体型とし、4面ヒート方式なので、温度が均一となります。
1台
379,800 税込417,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9 精度(℃)±0.15
1台
231,000 税込254,100
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。 ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。 小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。 サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式自然対流式 温度範囲(℃)60~200 ヒーター容量(kW)0.4 温度分布±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃) 温度制御DF-PID制御方式 消費電力(kW)0.4 電源AC100V 1Φ
1台
109,000 税込119,900
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine eco 強制循環式恒温器
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
184,000 税込202,400
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)