加熱・冷却・クーラーボックス :「空気」の検索結果

加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)プリンス ガスバーナー
1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。 ライターと同じワンアクション着火の扱いやすい設計です。
型式・種類GT-3000S セット 適合温度(℃)1300
1台
7,090 税込7,799
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine eco 強制循環式恒温器
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式 温度範囲(℃)60~260 温度制御DF-PID制御方式 電源AC100V 1Φ 付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
1台
184,000 税込202,400
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)