加熱・冷却・クーラーボックス :「SUS」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。
NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン®樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。
特許2826997
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000
温度表示1℃単位
温度精度±0.5%
使用環境5~35℃、RH80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
温度設定1℃単位
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m
電圧(V)200 三相
仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット
材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)
ヒーター寸法(mm)Φ12/3本
材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)
JIS規格呼び径50、呼び圧力5K
温度調節範囲(℃)32~110
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
発熱密度(W/cm2)7.5
安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。
ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。
ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式自然対流式
温度範囲(℃)60~200
ヒーター容量(kW)0.4
温度分布±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃)
温度制御DF-PID制御方式
消費電力(kW)0.4
電源AC100V 1Φ
ファンを使わない自然対流式なので、薬品や粉末など飛散を避けたいワークに最適です。
高い信頼性を誇る多面加熱型のパイプヒータを採用しました。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
タイマ機能・設定変化率リミッタを使用した簡易プログラム制御。目標値応答性に優れたPID定数を算出。
さびにくい耐食性に優れたSUS 443J1使用。(棚板、内槽材)観測窓を標準装備しています。あらゆる研究所で使われるスタンダードタイプ。
方式自然対流
温度範囲(℃)60~260
温度制御DF-PID制御方式
電源AC100V 1Φ
付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。
過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。
断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。
3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。
右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。
イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式強制循環式
温度範囲(℃)60~260
温度制御DF-PID制御方式
電源AC100V 1Φ
付属品SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80
材質(プレート)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時±0.25℃
温度分布60℃時±0.8℃
温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750
TGK品番692-63-24-33
型式FWB-21B
材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)210×130
コード三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
パーソナルユース向けのミニサイズです。
フロート式空焚き防止装置付きです。
長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
TGK品番692-61-72-07
質量(kg)2.4
電源AC100V 50/60Hz 5.5A
温度範囲(℃)Rt+5~80
槽内寸法(mm)140×121×78H
温度精度±0.1℃
温度制御白金測温抵抗体PID制御
材質(水槽)SUS304
撹拌方式ジェット噴流式
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚、固定用保護具
温度範囲(℃)Rt+5~199
温度精度±0.5~1℃(撹拌時)
材質(バス)SUS304
温度調節白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。
仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kg
TGK品番692-63-24-32
型式FWB-240
槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
1枚
¥17,900
税込¥19,690
6日以内出荷
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。
スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。
液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。
制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。
高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。
加熱時にインジケーターランプが点灯します。
精度(℃)50~320、±10
材質(止具)SUS 316
仕様必要水深:3cm以上、ヒーターパイプ:Φ8mm、サーモスタット:付き
材質SUS316L
材質(バス)SUS304
TGK品番692-61-73-25
外形寸法(mm)500×350×165±15
内形寸法(mm)450×300×150
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。
材質SUS304
タイプ手付き
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。
火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)~85(室温+5)
材質バス:SUS304
ヒーター(W)500
精度(℃)±0.5(撹拌時)
本体質量(kg)1.5
付属品火傷保護シート(シリコン)2枚付き
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
電源(V)AC100(50/60Hz)5A
槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
温度調節サーミスター比例制御・ダイヤル設定
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500
素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式
リード線2m
端子数シングル(タブル)
端末Y端子(M3.5)
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート
プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。
振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)
材質(プレート)SUS304
ヒーターマイカヒーター
電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード
ヒーター(W)30/50
使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)
温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御
温度設定範囲(℃)10~80
荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。