シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)当日出荷から28日以内出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
シース熱電対 M4端子付TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
シース部被覆T熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 ΩC付TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆T熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
シース部被覆K熱電対 Y端子TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
シース部フッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが0.2mmと薄いので応答性にも優れています。
温度範囲(℃)-40~200リード線材質:ビニール(MAX60℃)、長さ:2m最高温度(℃)200補償導線材質:ガラス、ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ、長さ:0.1~100m端末Y端子M3.5)、コネクタ取付金具フランジ/バイヨエット/コンプレッションフィッテング/ニップル等
白金測温抵抗体 Y端子付TGK(東京硝子器械)16日以内出荷から24日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。
モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)13日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 ΩC付TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端mold TMT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)28日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
極細被覆K熱電対 先端溶接 TWK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)24日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥13,178¥11,980
シース熱電対azbil(旧:山武)税込¥39,578¥35,980