絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細熱電対 アンベエスエムティ極細熱電対アンベエスエムティ
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ アズワン定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプアズワン
153,000税込168,300
1台
当日出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷から10日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
ラボクーラー アズワンラボクーラーアズワン
9,330税込10,263
1個
翌々日出荷
HBチューブ(ムライト) CC印(ニッカトー)HBチューブ(ムライト)CC印(ニッカトー)
8,998税込9,898
1組(2本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
ガラス繊維クロス ケニスガラス繊維クロスケニス
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
ガラス繊維を製織したもので、耐熱性電気絶縁材・一般用断熱材等に使用できます。
寸法(mm)1000×1000×0.2使用温度(℃)400以下
電子着火式ハンディバーナー コンテック電子着火式ハンディバーナーコンテック
939税込1,033
1個
当日出荷
縦・横・逆さでも安定した炎が得られます。
種別40×14×89mmアズワン品番3-4982-01
蓄冷剤 ハイランドMP蓄冷剤ハイランドMP(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
繰り返し使用できます。
寸法(mm)100×150×22質量(g)210
フロート アラムフロートアラム
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
断熱やガス溶存の防止に最適な、隙間ができにくい新しい形状の六角形フロートです。
用途断熱やガス溶存の防止トラスコ品番818-6710材質ポリプロピレン厚さ(mm)30ナチュラル対角(mm)30(26.0)
三脚台(組立式)アルコールランプ用 ナリカ三脚台(組立式)アルコールランプ用ナリカ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。
用途アルコールランプ用高さ(mm)110内径(Φmm)70
ステンレス真空断熱ウォーターバス THERMOS(サーモス)ステンレス真空断熱ウォーターバスTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316構造ステンレス二重壁間高真空構造
ジュワーフラスコ マイサイエンスジュワーフラスコマイサイエンス
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
セラミック付金網 ケニスセラミック付金網ケニス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(10枚)
翌々日出荷
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
卓上型電気炉 城田電気炉材卓上型電気炉城田電気炉材
99,980税込109,978
1個
当日出荷
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)1000付属品クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット寸法(mm)185×230×225質量(kg)4電源AC100V・400W炉内寸法(mm)85×120×60温度調整方法デジタル温度調節(1℃単位)
オイルバス 矢沢科学オイルバス矢沢科学
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
バス内温度が250℃以上になると自動的に電源が切れるオーバーヒート防止機能付のステンレス製オイルバスです。
使用温度範囲(℃)室温+5~190、オーバーヒート防止機能付電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
六角フロート アラム六角フロートアラム
8,998税込9,898
1組(1000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角形状のフロートで水槽に投入した時の隙間が少ないため、断熱やガス溶存の防止に効果があります。 AFL15は中央が球状で自動的に上下の向きが揃い、六角部の中央に液面が来て隙間を少なくする設計になっています。
恒温水槽 トーマス科学恒温水槽トーマス科学
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上使用温度範囲(℃)室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)電源AC100V・50/60Hz・10A安全装置電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止温度調整方法デジタル式温度指示調節器、PID制御温度安定度±0.1℃撹拌方式噴流撹拌方式
ウォーターバススターラー アズワンウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
75,700税込83,270
1個
当日出荷
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。 PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。 運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)750付属品撹拌子(Φ8×30mm)×1個材質(本体)ステンレス(SUS430)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)260×266×241(突起物を除く)電源(V)AC100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])100~1200槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御取付可能寸法(mm)(温度計)Φ7~10タイマー設定0~99時間59分温度表示精度±2℃温度設定範囲(℃)5~80アズワン品番2-7940-31材質(槽内)ステンレス(SUS316)商品タイプレンタル品はこちら
中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)中温度ホットプレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304電源AC100V 50/60Hz 2A温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
湿度センサー用ガーゼB ADVANTEC湿度センサー用ガーゼBADVANTEC
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)75×105アズワン品番64-1032-42
TMF-300N用ガス置換ユニット アズワンTMF-300N用ガス置換ユニットアズワン
60,400税込66,440
1個
翌々日出荷
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個型番TMF-300N用ガス置換ユニットアズワン品番1-7555-43
センサー保護チューブ アズワンセンサー保護チューブアズワン
1,860税込2,046
1個
当日出荷
型番センサー保護チューブサイズ(mm)Φ4用(FEP)アズワン品番1-5200-21
ミニブロックバス アズワンミニブロックバスアズワン(3件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
大型ウォーターバス アズワン大型ウォーターバスアズワン
83,900税込92,290
1個
当日出荷
仕様水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W質量(kg)2.4材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ300×120外寸(mm)314×358×120安全装置過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5 3Pプラグ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番3-1480-01温度調節精度(℃)±2
液膨張式サーモスタット アズワン液膨張式サーモスタットアズワン(2件のレビュー)
5,030税込5,533
1個
当日出荷から10日以内出荷
A・B両接点付きで加熱防止に適しています。
材質SUS304仕様取り付けネジ:PT1/4電圧(V)250接点容量A/8A、B/16A
熱電対 アズワン熱電対アズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様オメガコネクター付き材質シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維タイプ高温度・インコネル(R)温度範囲(℃)0~700リード線(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
4,440税込4,884
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+800リード線(m)2
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷から12日以内出荷
温度範囲(℃)-50~+800端末仕様M4Y端子リード線(m)2
アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler 三商アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler三商
1,998税込2,198
1台
当日出荷
発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
材質(内部容器)ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
ハンディークーラー トーマス科学ハンディークーラートーマス科学
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)トラスコ品番462-7806材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFO1234yf
ウォーターバス 用スノコ アズワンウォーターバス 用スノコアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
アズワン品番1-3146-12適合本体WB-100SAM材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2槽内寸法(mm)-外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×155×45
デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKAデジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)IKA(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
温度精度±10K電圧(V)230DIN(EN60529クラス)IP21材質(プレート)セラミック周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)温度制御方式マイクロプロセッサー制御最高温度(℃)500
ホットドライバス用アルミブロック アズワンホットドライバス用アルミブロックアズワン
27,400税込30,140
1個
当日出荷から93日以内出荷
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)材質アルミニウム寸法(mm)97×74×50穴深さ(mm)40
アイス・ラック アズワンアイス・ラックアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。 アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。 防錆処理が施され、長時間使用できます。
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワンK熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)アズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200リード線(m)2 (圧着Y端子付)
簡易リミッター アズワン簡易リミッターアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。 使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
アズワン品番1-5851-01材質本体/ ステンレス(SUS304)、キャピラリー/ スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)本体/ 140×88×50/91、液膨式キャピラリー/ 1730、センサー/ Φ9×91.5極数1電源AC100V 50/60Hz制御方式液体膨張キャピラリー方式による膨張制御電源コード(m)約2.8 3P アダプター付き機構可変式ハイリミッター使用機器接続容量AC100V MAX15A
温度過昇防止器 アズワン温度過昇防止器アズワン
48,200税込53,020
1個
当日出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
最小単位(℃)1温度設定範囲(℃)0~400
デュワーフラスコ(広口) KGWデュワーフラスコ(広口)KGW
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
検体輸送箱 アズワン検体輸送箱アズワン(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
凍結保存ユニット(ミスターフロスティー) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
加熱・冷却・クーラーボックス