絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミブロック アズワンアルミブロックアズワン
22,400税込24,640
1台
当日出荷から10日以内出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)材質ブロック:アルミニウム外形寸法(mm)97×74×50材質(取手)ステンレス(SUS303)穴深さ(mm)40
シリコンラバーヒーターMG アズワンシリコンラバーヒーターMGアズワン
7,898税込8,688
1個
当日出荷から63日以内出荷
ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワンマントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)アズワン
41,900税込46,090
1台
当日出荷から33日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
マントルヒーター(フラスコ用) アズワンマントルヒーター(フラスコ用)アズワン
15,900税込17,490特価
1台
当日出荷から24日以内出荷
最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
ECホットプレート アズワンECホットプレートアズワン
138,000税込151,800
1台
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
プログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ) アズワンプログラムホットプレート(温度勾配可変タイプ)アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-6099-01電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)耐荷重(kg)10最高温度(℃)300プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方ヒーター容量(W)900
ステンレス水槽(SUS304・断熱材入り) アズワンステンレス水槽(SUS304・断熱材入り)アズワン
41,400税込45,540
1個
当日出荷
材質SUS304耐熱温度(℃)Max80使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
流量調整バルブ(水槽・循環装置用) アズワン流量調整バルブ(水槽・循環装置用)アズワン
6,290税込6,919
1個
当日出荷
アズワン品番1-5468-11適合本体低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)接続口径Φ10.5mm
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ アズワンデジタル温度調節器 TC-1シリーズアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
定温蓄熱剤 サーモパックプラス36 スギヤマゲン定温蓄熱剤 サーモパックプラス36スギヤマゲン
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
グレード蓄熱材:36℃(細胞・細菌等)
アルミブロック 1.5mLチューブ用 ケニスアルミブロック 1.5mLチューブ用ケニス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
穴数20タイプ1.5mLチューブ用穴径(Φmm)11.5
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ ヒートラボ透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズヒートラボ
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
極薄K熱電対 KSシリーズ アンベエスエムティ極薄K熱電対 KSシリーズアンベエスエムティ
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
金属板などの平面、曲面の表面温度測定に適します。
リード線長さ(m)2
デシケーター”i-BOX(オートタイプ)” サンプラテックデシケーター”i-BOX(オートタイプ)”サンプラテック
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
全自動タイプの除湿保管庫です。積み重ね可能で大変便利です。5色のカラーバリエーションがあります。1段あたり2kgの積載が可能です。庫内湿度を30~40%に保ちます。
用途湿気を嫌う物の保管に最適な卓上タイプ保管庫。材質【本体】ABS樹脂【扉】アクリロニトリルスチレン(AS)高さ(mm)430奥行(mm)360間口(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)15棚板数(枚)2電源コード(m)1.7外寸法・高さ(mm)430均等積載量(kg/段)2外寸法・奥行(mm)360庫内湿度(%RH)30~40外寸法・間口(mm)310
電子着火式バーナー トスク電子着火式バーナートスク
78,980税込86,878
1個(1個)
4日以内出荷
クリーンベンチ対応の電子着火式バーナーです。ゴム足付で横滑りせず低重心のため、安定性にも優れています。フットスイッチが標準で付属します。
付属品フットスイッチ寸法(mm)163×101×65質量(kg)バーナー/1.6質量(g)フットスイッチ/156電源単3電池×2(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置(クールエース(R))EYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1個(1個)
4日以内出荷から7日以内出荷
温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm温度範囲(℃)-20~30方式密閉系循環冷凍機空冷式 450W
定温乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)定温乾燥器EYELA(アイラ/東京理化器械)
199,800税込219,780
1個(1個)
7日以内出荷から120日以内出荷
表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器温度調節精度(℃)±1以下運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
オイルバス TBXシリーズ スターラー用 ADVANTECオイルバス TBXシリーズ スターラー用ADVANTEC
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
液化窒素取出装置 クライオジェット(本体のみ) ジェック東理社液化窒素取出装置 クライオジェット(本体のみ)ジェック東理社
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
用途液化窒素取り出し用パイプ径(Φmm)15
セルファ―容器用フレキシブルホース(標準)1.2m(フレキのみ) ジェック東理社セルファ―容器用フレキシブルホース(標準)1.2m(フレキのみ)ジェック東理社
36,398税込40,038
1本
8日以内出荷
セルファー容器用のフレキシブルホースです。フレキ長1.2mの標準品です。
用途液体窒素取り出し用その他【接続部】3/4-16UNF全長(mm)2,082フレキ長(mm)1,200
小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1112シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
209,800税込230,780
1台
当日出荷
小型冷却水循環装置温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A材質水槽:SUS 304質量(kg)約28容量(L)約3.2 (液容量約2.7)定格電圧(V)AC100 50/60 Hz番号コードT:268450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。温度制御冷凍機ON-OFF制御入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ)使用周囲温度(℃)5~35温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし)アズワン品番63-1396-45冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h)安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径220×120質量(kg)3.9容量(L)バス容量:約4.3番号コードT:267930電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)285×295×244アズワン品番63-1394-41
K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ アズワンK熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズアズワン
6,090税込6,699
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ アズワンK熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズアズワン
5,090税込5,599
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)□200×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95
ドライアイス保管用ストッカー ホワイトバリーンドライアイス保管用ストッカーホワイトバリーン
20,980税込23,078
1式(1個)
5日以内出荷
側面・底面に50mm厚XPS断熱材、天面に30mm厚XPS断熱材を使用した、ドライアイスの昇華を抑えるストッカーです。外装生地には発泡シート付アルミ生地を使用し、さらに高い保冷力を実現。引きずり等に強い底面ターポリン生地補強済み。安心・高品質の日本製。
用途ドライアイスの保管に。
ガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズ ThreeHighガラスリボンヒーター 100V リード線1m TRB100シリーズThreeHigh
8,498税込9,348
1本
7日以内出荷
配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。、リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。、RoHS10物質適合品(2023年5月時点)、常用限度350℃/耐熱温度400℃、※初期使用時に、煙が出る商品です。、※製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。、※従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
ECサーモ アズワンECサーモアズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mmアズワン品番1-4599-11
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ アズワン投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズアズワン
12,200税込13,420
1本
当日出荷から翌々日出荷
液中での熱効率に優れています。
材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
タンク投込みヒーター 290mm 1kW アズワンタンク投込みヒーター 290mm 1kWアズワン
38,000税込41,800
1本
翌々日出荷
直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
ステンレスデュワーフラスコ KGWステンレスデュワーフラスコKGW
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
小さなサンプルの冷却に適しています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。液体窒素・ドライアイスの使用が可能です。
材質本体/ステンレス容量(mL)2000寸法D(Φmm)285耐熱温度(℃)本体/-200~+150寸法B(Φmm)114寸法A(Φmm)100寸法E(Φmm)305アズワン品番4-2024-11蒸発量(L/日)液体窒素:1.1
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
クライオジェット用フレキシブルホース(縦型)(フレキのみ) ジェック東理社クライオジェット用フレキシブルホース(縦型)(フレキのみ)ジェック東理社
32,900税込36,190
1本
当日出荷から11日以内出荷
クライオジェット用のフレキシブルホースです。フレキ長1.0m(全長1.55m)とフレキ長1.5m(全長2.05m)からお選びください。3/8”ユニオンにて取り付けられます。
用途液体窒素取り出し用。仕様全体図:外観図参照
ラボパッド 薄型恒温プレート トスクラボパッド 薄型恒温プレートトスク
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズの薄型恒温プレートです。
付属品ACアダプタ インシュレーションカバーパッド表示デジタルプレート寸法(mm)110×74使用環境温度(℃)10~35 <80%RH安全機能MCU/サーマルブレーカー時間設定1分~24時間
ノベック(フッ素系溶媒) 3M(スリーエム)ノベック(フッ素系溶媒)3M(スリーエム)
349,800税込384,780
1缶(20kg)
7日以内出荷から29日以内出荷
ノベック
用途ノベックは熱的・化学的安定性にすぐれ、かつ適度な溶解性を持つ液体です。 オゾン破壊係数はゼロ。 しかも HFC や PFC に比べ地球温暖化係数が大幅に低く、環境への負荷を低減できます。荷姿20kg熱伝導率(W/mk)0.069表面張力(dyne/cm)13.6
恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽 ウォーターバス CBCシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
幅広い用途に使用できる恒温水槽幅広い用途で使える角型のウォーターバスCBC型シリーズは槽内を有効に使える角型水槽です。用途に応じてバス容量の違う3種類をご用意しました。持ち運び便利な取手付きです。制御ユニットが取外せるので、簡単に水槽の洗浄が行なえます。
付属品温度計ホルダー×1個、ヒューズ×1個性能温度調節範囲:室温+5~95℃、温度調節精度:±0.3℃(設定:60℃・撹拌時)使用温度範囲(℃)5~35電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:自己診断機能(過熱、温度センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器材質(水槽)SUS304
丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)丸底フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合丸底フラスコ用
アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズアズワン
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
仕様片面強粘着付き耐熱温度(℃)100
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(両面PET)耐熱温度(℃)100
加熱・冷却・クーラーボックス