絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノベック(フッ素系溶媒) 3M(スリーエム)ノベック(フッ素系溶媒)3M(スリーエム)
349,800税込384,780
1缶(20kg)
7日以内出荷から29日以内出荷
ノベック
用途ノベックは熱的・化学的安定性にすぐれ、かつ適度な溶解性を持つ液体です。 オゾン破壊係数はゼロ。 しかも HFC や PFC に比べ地球温暖化係数が大幅に低く、環境への負荷を低減できます。荷姿20kg熱伝導率(W/mk)0.069表面張力(dyne/cm)13.6
丸底フラスコ用アルミブロック EYELA(アイラ/東京理化器械)丸底フラスコ用アルミブロックEYELA(アイラ/東京理化器械)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合丸底フラスコ用
アルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 片面強粘着付き ALシリーズアズワン
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
仕様片面強粘着付き耐熱温度(℃)100
アルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズ アズワンアルミ箔フィルムヒーター 粘着なし 両面PET ALシリーズアズワン
1,980税込2,178
1個
11日以内出荷
仕様粘着なし(両面PET)耐熱温度(℃)100
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.0mm KTO-10Cシリーズアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.0リード線長さ(m)2
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.127mm DS-2000-012シリーズアズワン
2,990税込3,289
1個
当日出荷から10日以内出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ アズワン被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズ アズワン小型プログラム電気炉 高温仕様 ROPシリーズアズワン
313,000税込344,300
1個
翌々日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 パーソナルタイプの高温電気炉
質量(kg)約15容量(L)(炉内)4.3電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲100~1300℃(常用:~1250℃)炉内寸法(mm)170×170×150センサーR熱電対電源コード(m)1.8(3Pプラグ)ヒーター1000W温度制御方式PID制御内装セラミックファイバー外装スチール塗装外寸法(mm)320×340×540アズワン品番3-6543-02プログラム機能16ステップ・4パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
不凍液 ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)不凍液 ナイブライン(R)モレスコ(MORESCO)
22,700税込24,970
1缶(18L)ほか
8日以内出荷
各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 高温域で優れた防食性と耐久性
用途高温用グリーン主成分エチレングリコール
保冷剤 インスリンポーチ対応 110×180mm ナビス(アズワン)保冷剤 インスリンポーチ対応 110×180mmナビス(アズワン)
189税込208
1個
当日出荷
外側が不織布で水滴がつきにくい仕様です。 冷凍後は硬化するタイプです。
材質内容物/水・高吸水性ポリマー、フィルム/不織布・レーヨンフィルム寸法(mm)110×180アズワン品番7-622-01
温度過昇防止器 マルチポイントタイプ アズワン温度過昇防止器 マルチポイントタイプアズワン
82,800税込91,080
1個
当日出荷
シンプルな過昇防止器です。現在温度と過昇防止設定温度が交互に表示されます。1つの装置で3つのセンサーが接続できます。1つのセンサーがエラー(過昇防止温度設定以上)になると、出力が停止されます。3つのセンサーは個別に温度設定が可能です。
質量(kg)1.2制御方式リレー接点出力センサーK熱電対安全装置20Aヒューズ電源コード(m)約2 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz表示精度指示値の±(0.5%+1digit)または±3℃のどちらか大きい方接続端子M3.5端子台温度設定範囲(℃)‐100~+1000サイズ(mm)130×169×111アズワン品番4-3758-01接続容量(A)MAX15
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型 SIBATA(柴田科学)ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型SIBATA(柴田科学)
59,980税込65,978
1台
欠品中
精度良く-10℃ ~100℃の温調が可能なドライバスインキュベーターです
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×110×136温度調節範囲(℃)室温-20~100温度設定範囲(℃)-10~100アズワン品番65-0891-71
キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+20ー700 20℃用 サンユー印刷キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+20ー700 20℃用サンユー印刷
5,998税込6,598
1個ほか
6日以内出荷
業務用潜熱蓄熱材で+20℃タイプとなります。 主に医薬がメインで20℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。 他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 KTP+20 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30内容量(g)700外装フィルム
密閉保存容器(仕切無) エスコ密閉保存容器(仕切無)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:無アズワン品番65-2133-78
アルミナ997ボート TGK(東京硝子器械)アルミナ997ボートTGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1本
当日出荷
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。 各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
マントルヒータ スターラ/フラスコ用 東京技術研究所マントルヒータ スターラ/フラスコ用東京技術研究所
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
底面が薄いのでマグネチックスターラーの上に直接置いて使用できます。 ガラスクロス外装
タイプスターラー用(フラスコ用)電源(V)AC100(コンセント付/電圧調節機をご使用ください)
スーパーリボンヒーター 東京技術研究所スーパーリボンヒーター東京技術研究所
7,398税込8,138
1本
当日出荷から12日以内出荷
新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
メッケル直管バーナー Showa(昭和科学)メッケル直管バーナーShowa(昭和科学)
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ガスの種類は、LPもしくは、都市ガス13Aとなります。
投込みヒーター JUST投込みヒーターJUST
38,980税込42,878
1個ほか
3日以内出荷から28日以内出荷
アルコールランプ用芯 1m TGK(東京硝子器械)アルコールランプ用芯 1mTGK(東京硝子器械)
99税込109
1本
当日出荷
仕様●織(mm):24×24●芯の直径(Φmm):約5~6
フロート AFL30 PP製 100個入 TGK(東京硝子器械)フロート AFL30 PP製 100個入TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1袋
6日以内出荷
ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。
材質ポリプロピレン(PP)仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
トラスコ品番176-9387質量(kg)0.9外寸法・幅(mm)235外寸法・高さ(mm)94外寸法・奥行(mm)294
フレキシブルリボンヒーター 200W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 200WTRUSCO
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)200
セラミック付き金網 ナリカセラミック付き金網ナリカ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1セット(10枚)
11日以内出荷
アスベスト公害の心配がないセラミックを塗布した金網です。
寸法(mm)150×150
恒温水槽用防腐・防汚剤 500mL 富山産業恒温水槽用防腐・防汚剤 500mL富山産業
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷
恒温水槽の細菌・微生物の成長・増殖を抑制し、槽内表面に汚れが付着しにくくなります。使いやすい目盛付きキャップで、ラベル表示に従い容易に計量できます。少量で多くの水を処理できるため、コストパフォーマンスに優れています。
成分陽イオン系界面活性剤・非イオン界面活性剤使用方法水8Lあたり10mLを添加内容量(mL)500アズワン品番4-2336-01
クールプレート クール&ウォーム アズワンクールプレート クール&ウォームアズワン
137,000税込150,700
1台
12日以内出荷
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット材質本体/SUS430質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108プレート寸法(mm)150×150安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)アズワン品番4-1735-03
業務用保冷剤 メカクール(R) -5℃ KRMCシリーズ 関東冷熱工業業務用保冷剤 メカクール(R) -5℃ KRMCシリーズ関東冷熱工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般的な保冷剤が約10℃の温度差で凍結するのに比べて、メカクールは4~5℃の温度差で凍結します。-18℃タイプは家庭用冷蔵庫の冷凍室や普及率の高い-25℃程度の冷凍庫(倉庫)でも使用可能です。色の変化により一目で完全凍結を判断できるため作業性が向上します。
仕様温度タイプ(℃): -5
小型冷蔵・冷凍庫 小型冷凍庫ミニキューブ -14~-28℃ 日本フリーザー小型冷蔵・冷凍庫 小型冷凍庫ミニキューブ -14~-28℃日本フリーザー
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂質量(kg)約33消費電力(W)80/80(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 15A内容量(L)約69外寸法(mm)550×620×630冷媒R-600a(HCノンフロン)アズワン品番2-1122-02冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)商品タイプレンタル品はこちら
マントルヒーター ビーカー用 GBシリーズ 大科電器マントルヒーター ビーカー用 GBシリーズ大科電器
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)450電源コード(m)0.25(2Pプラグ)
K熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 KTOシリーズ 校正証明書付アズワン
15,100税込16,610
1本ほか
9日以内出荷から100日以内出荷
校正証明書一般校正
リボンヒーター ケニスリボンヒーターケニス
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
電圧(V)100耐熱温度(℃)400
定温乾燥器 いすゞ製作所定温乾燥器いすゞ製作所
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260方式強制循環式付属品棚板×1温度調節精度(℃)±0.1(200)
投げ込みクーラー用温度調節器 ナリカ投げ込みクーラー用温度調節器ナリカ
63,000税込69,300
1個
13日以内出荷
仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所温度センサ(K熱電対)アサヒ理化製作所
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
サーモブロック ミニ型 日伸理化サーモブロック ミニ型日伸理化
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
ミニ恒温水槽  サーモメカ 日伸理化ミニ恒温水槽 サーモメカ日伸理化
85,980税込94,578
1個
欠品中
平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。
仕様攪拌方式:ジェット噴流式質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)(室温+5)~80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185温度精度±0.05℃ヒーター容量(W)500
熱電対 テフロン (R) モールド型 校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズ アズワン熱電対 テフロン (R) モールド型 校正証明書付 L-TN-4-Kシリーズアズワン
21,100税込23,210
1個
9日以内出荷
ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質【被覆】フッ素樹脂感温部(mm)Φ4.5×50校正証明書一般校正
加熱・冷却・クーラーボックス