絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,140件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用 テラオカ(ANEX)ロマンアルトバーナーA型 都市ガス(12A、13A)用テラオカ(ANEX)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験などトラスコ品番106-0040材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ)幅(mm)21高さ(mm)160質量(g)700奥行(mm)80ガス消費量(g/h)1050
小型電気炉 ニデックドライブテクノロジー小型電気炉ニデックドライブテクノロジー
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン)仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)トラスコ品番336-8033質量(kg)64.5電源(V)単相100消費電力(W)1500有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300容積22L本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
ウォータージャケットバス アズワンウォータージャケットバスアズワン
28,900税込31,790
1個
当日出荷
アズワン品番1-4535-01容量(L)3.5
シャマルホットプレート(SQUARE) アズワンシャマルホットプレート(SQUARE)アズワン
279,800税込307,780特価
1個
当日出荷
エコノミー電気炉 アズワンエコノミー電気炉アズワン
126,000税込138,600
1個
当日出荷
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)90×110×70分解能(温度)1℃、(時間設定)1分タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ電源AC100V 50/60Hz電流(A)5電源コード2Pプラグ付 2m外形寸法(mm)210×260×290アズワン品番1-5921-01材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5センサーK型熱電対温度制御方式PID
スクエアーウォーターバス アズワンスクエアーウォーターバスアズワン
110,000税込121,000
1個
当日出荷
マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
フロリナート(フッ素系不活性液体) 3M(スリーエム)フロリナート(フッ素系不活性液体)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
899,800税込989,780
1缶(20kg)
欠品中
優れた電気絶縁性と熱特性を有します。高温、低温を問わずほとんどの溶剤に溶解しません。熱的化学的に安定性が高い。各種部材との適合性に優れる。表面張力、粘度が低い。非危険物、不燃性、実用上無毒、無臭で安全性が高い。オゾン破壊係数がゼロ。
用途半導体製造装置の熱媒体・ブラインに。化学合成や環境試験室などの低温冷却。電子機器の絶縁冷却。
ヒータールブオイル アズワンヒータールブオイルアズワン
19,700税込21,670
1本ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
小型真空反応容器 アズワン小型真空反応容器アズワン
131,000税込144,100
1個
10日以内出荷
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187
アルミラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)アルミラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,398税込4,838
1個
欠品中
座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。
仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
二重管式熱交換器(ステンレス) アズワン二重管式熱交換器(ステンレス)アズワン
81,900税込90,090
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
ドライブロックバス用アルミブロック アズワンドライブロックバス用アルミブロックアズワン
24,900税込27,390
1台
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法(mm)108×108×80
プログラム管状電気炉 アズワンプログラム管状電気炉アズワン
337,000税込370,700
1台
当日出荷
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ質量(kg)約38電源(V)AC100V 50/60] 12A制御方式PID制御、SSR出力炉内寸法(mm)30×300型番TMF-300Nヒーター(W)1200安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488分解能(℃)1/1分設定時間0分~99時間59分温度設定範囲(℃)100~1200最高温度到達時間約100分(無負荷)プログラム機能16ステップ、4パターン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
マントルヒーター(ビーカー用入力調節器付) アズワンマントルヒーター(ビーカー用入力調節器付)アズワン(1件のレビュー)
37,300税込41,030
1台
翌々日出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450電源(V)AC100V 50/60Hz
ホットプレート用非粘着シート アズワンホットプレート用非粘着シートアズワン
3,070税込3,377
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
入数1袋(5枚入)
メガホットプレート アズワンメガホットプレートアズワン
229,000税込251,900
1台
当日出荷
アズワン品番1-5885-01質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
ステンレス水槽 アズワンステンレス水槽アズワン
31,900税込35,090
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
スマートウォーターバス用フタ アズワンスマートウォーターバス用フタアズワン
12,900税込14,190
1枚
当日出荷
材質(フタ)PC(ポリカーボネート樹脂)
マイロッカー PP 180型 アズワンマイロッカー PP 180型アズワン
4,326税込4,759
1個
当日出荷
アズワン品番5-206-02トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168
サーマックスオプション アズワンサーマックスオプションアズワン
8,990税込9,889
1個
当日出荷
三脚台(組立式) 野中理化器製作所三脚台(組立式)野中理化器製作所(7件のレビュー)
1,485税込1,634
1個
当日出荷
材質鉄にユニクロームメッキ
耐酸石英ヒーター Q112F TGK(東京硝子器械)耐酸石英ヒーター Q112FTGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
17日以内出荷
高い絶縁度を有し、透過による輻射熱は熱効率を最大にします。修理可能。石英ヒーターには破損防止のため保護管のご使用をお勧めいたします。
用途酸性化学薬品加熱保温、海水の加熱保温、写真現像液、消毒器、一般湯沸用、金属イオンを嫌う薬液に適しています。容量(kW)1.0TGK品番052-60-01-18型式Q112F電圧(V)100規格寸法 首下長(mm)300規格寸法 発熱長(mm)180容量 相数(P)2石英 管外径(Φmm)35±1
安全マントルヒーター・モノヒート 桐山製作所安全マントルヒーター・モノヒート桐山製作所
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から63日以内出荷
フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。 裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。 また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。 近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。
最高使用温度(℃)280材質ステンレス(SUS304)
マントルヒーター P 20Φ×100L TGK(東京硝子器械)マントルヒーター P 20Φ×100LTGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1個
当日出荷
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V許容耐熱温度について
電熱容量(W)100スペースマントルヒーター取扱い注意事項長さ(mm)100形状ファスナー留めTGK品番603-60-65-01仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
アイスラック TGK(東京硝子器械)アイスラックTGK(東京硝子器械)
4,490税込4,939
1個
当日出荷から3日以内出荷
テスコン 内フタ スルーンインターナショナルサービステスコン 内フタスルーンインターナショナルサービス
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
仕様●材質:フタ材/発砲断熱材
過熱防止装置 ヤマト科学過熱防止装置ヤマト科学
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
お手持ちの恒温器や恒温水槽に接続するだけで異常加熱を防止します。 過熱防止設定温度の他に、過熱防止部センサ温度が関しできる2画面方式の安全対策をしています。 温度センサーケーブル長さ200mmの標準付属センサー他に、温度センサーケーブル長さ2mのシースセンサを用意しています。(オプションOTS10) 万が一の異常発生時には装置停止と同時にエラー表示とブザーにより異常を知らせます。 キーロック機能により設定温度をキーロックできます。
用途独立過昇防止やサンプルの異常加熱の保護温度設定範囲(℃)0~500.0環境温度範囲(℃)5~35表示範囲(℃)-200~1300精度(℃)温度検知精度:±1.0温度設定方式アップダウンキーによるデジタル設定復帰方式過熱検出後:手動(過熱状態を正常にしてからPOWERスイッチON)動作検知対象機器電源を遮断/ブザーによる警報報知/測定温度画面にEr07とセンサ検知温度を交互表示温度センサーシース型K熱電対/保護:管直径3.2mm×長さ200mm(SUS316製保護管封入)警報出力a接点 250V 3A接続方式4P(3P)用電源コード接続端子台安全機能ヒューズ、自己診断機能外装クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装、ステンレス銅板外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×155質量(kg)約3.5電源AC100V 0.5A付属品シース型K熱電対(浸漬部200mm)1本、本体固定金具1個
抗菌布(恒温恒湿器用) エスペック抗菌布(恒温恒湿器用)エスペック
8,298税込9,128
1組(24枚)
11日以内出荷
銀イオンを塗布した布で、恒温恒湿器の水回路内部の雑菌繁殖を抑制させます。湿球ウイックの乾燥が早い場合は、湿球ウイックの交換の際にウイックパンアームにこの抗菌布を入れて下さい。
寸法(mm)85×85
湿度センサー用ガーゼA ADVANTEC湿度センサー用ガーゼAADVANTEC
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)60×100アズワン品番64-1032-41
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズ ヒートラボ透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズヒートラボ
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
超極細K熱電対 KFシリーズ アンベエスエムティ超極細K熱電対 KFシリーズアンベエスエムティ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
応答性が早く高精度に微細部の温度測定が可能です。
耐熱温度(℃)テフロン(R)被覆:260線径(μm)被覆内導線:100リード線長さ(m)2
保冷剤 キャッチクール不織布 トライ・カンパニー トライ・カンパニー保冷剤 キャッチクール不織布 トライ・カンパニートライ・カンパニー
139税込153
1袋(10個)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
保冷剤 キャッチクールロング トライ・カンパニー 1ケース トライ・カンパニー保冷剤 キャッチクールロング トライ・カンパニー 1ケーストライ・カンパニー
2,698税込2,968
1ケース(80個)ほか
8日以内出荷
ゲル強度固めで持続力抜群のスタンダードな保冷剤です。細長い形状のため、狭いスペースにも入れることができます。不純物を含まないRO水(逆浸透膜水)を使用しています。有害物質は含まれませんが、食品ではありませんので食べられません。万一、内容物が流れ出た場合は、水でよく洗い流してください。
材質袋/ナイロンポリ、内容物/高吸水性ポリマー・安定剤・防腐剤・RO水
シース熱電対 リード線タイプ:YYE azbil(旧:山武)シース熱電対 リード線タイプ:YYEazbil(旧:山武)
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷
用途に応じたセンサラインナップを用意
仕様追加処理無長さ(mm)80寸法(mm)塩化ビニル被覆:2000センサーK熱電対端子M3.5端子外径(mm)保護管:Φ4.8ねじサイズR1/8・クラス2
パーソナルフリーザー フクシマガリレイパーソナルフリーザーフクシマガリレイ
239,800税込263,780
1台(1台)
15日以内出荷
用途小型フリーザー質量(kg)45冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A冷媒封入量(g)220電源仕様単相100V
電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所電気管状炉用温度コントローラアサヒ理化製作所
219,800税込241,780
1個
欠品中
セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
K Type 熱電対/DMM接続アダプタ GW INSTEKK Type 熱電対/DMM接続アダプタGW INSTEK
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
Kタイプ熱電対およびDMM接続アダプタ
タイプKシリーズミニチュアコネクタ付き Kタイプ熱電対(右) / ミニチュアコネクタ-バナナ変換アダプタ(左)測定範囲(℃)-20~200ケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応角度測定精度(°)±3
被覆熱電対 佐藤計量器製作所被覆熱電対佐藤計量器製作所
8,498税込9,348
1個(1個)
4日以内出荷から11日以内出荷
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
97,980税込107,778
1個(1個)
4日以内出荷
撹拌調整機能付で波立ちを抑えることができます。
寸法(mm)(水槽セット時)220×424×335質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80 (付属バス使用時は70容量(L)9電源AC100V 50/60Hz 11A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニングヒーター容量(kW)1温度制御マイコン式PID制御・SSR出力有効槽内寸法(mm)180×240×140撹拌方式可変式噴流撹拌温度調節精度(℃)±0.05
恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温水槽EYELA(アイラ/東京理化器械)
74,980税込82,478
1個(1個)
7日以内出荷
寸法(mm)(水槽セット時)200×325×215質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)室温+5~70容量(L)4.6電源AC100V 50/60Hz 4A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニング温度制御マイコン式PID制御・SSR出力ヒーター容量(W)300有効槽内寸法(mm)158×197×70撹拌方式プロペラ撹拌温度調節精度(℃)±0.07
加熱・冷却・クーラーボックス